RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWGRS PRO¥18,980税込¥20,878
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 20 AWGRS PRO¥22,980税込¥25,278
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.597 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19 / 0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.6mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWGRS PRO¥15,980税込¥17,578
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズRS PRO翌々日出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 115mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 49.5mm最大流量率 = 401L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWGRS PRO¥16,980税込¥18,678
1リール(100m)
欠品中
仕様断面積 = 0.079 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 2.5 → 6mm2 12AWG to, 10AWGRS PRO翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 12mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄全長 = 32.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWGRS PRO7日以内出荷
仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 14mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWGRS PRO¥13,980税込¥15,378
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = ピンクAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Pro
仕様最大流量 = 350 → 450ml/min供給電圧 = 3 → 4 V入力接続 = 5.5 mmホースニップル最大ヘッド = 1.9m最大使用圧力 = 210 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.3W最高液体温度 = +60℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 3.2mmポンプタイプ = 遠心分離機RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュアプラグRS PRO7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。非常に高温の気体と液体の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ m Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、無機絶縁を使用した堅牢なステンレススチール製で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです ガスやガスの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での非常に高い温度での液体 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +1100 C (プローブ直径 mm 、精度 1.5 C ± 0.25 ) 熱電対センサプローブは、無機絶縁の検出素子を保護する硬質耐腐食性ステンレススチール製で、ドーム型プローブ先端により信頼性が高く正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 210 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 1100 ° Cケーブル長 = 1m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm 海洋マウントRS PRO7日以内出荷
この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 210kg圧縮たわみ = 6.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
交換用オイルフィルタエレメント RS PRO PAL HC9600FKT8HシリーズRS PRO7日以内出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = PAL HC9600FKT8H最高使用圧力 = 420バール
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグRS PRO7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25mRS PRO¥29,980税込¥32,978
1リール(25m)
7日以内出荷
BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 210mmRoHS指令(10物質対応)対応
交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズRS PRO7日以内出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズRS PRO7日以内出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 205.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 42L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SEシリーズRS PRO7日以内出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 156.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 44.5mm最大流量率 = 58L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール