カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ECLIPSE MAGNETICS(61)
  • HIDISC(130)
  • iFace(14)
  • KEMET(41)
  • Merck(メルクミリポア)(12)
  • SCHMERSAL(8)
  • SMART[自動車用品](19)
  • SPARKFUN(14)
  • SRIC(スリック)(12)
  • エレコム(7)
  • ダルトン(10)
  • トヨタ(7)
  • ニチレイマグネット(51)
  • ブロードウォッチ(8)
  • ホンダ(164)
  • マグネットプラン(34)
  • 三菱ふそう(174)
  • 日本マグネティックス(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAGNET」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 対応製品 80mm Holding Magnet用 RS PRO

    RS PRO 対応製品 80mm Holding Magnet用

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = 80mm Holding Magnet。。マグネットの同等品. 基本的なめっきスチールディスク、RS通電時解放及び通電時保持磁石を補完するよう設計されています。; 739-3264 739-3264 = 直径25 mm ; 739-3211 739-3211 = 直径30 mm ; 739-3255 739-3255 = 直径40 mm ; 739-3251 739-3251 = 直径50 mm ; 739-3217 739-3217 = 直径65 mm ; 739-3214 739-3214 = 直径80 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 対応製品 40 mm Holding Magnet用 RS PRO

    RS PRO 対応製品 40 mm Holding Magnet用

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = 40 mm Holding Magnet。。RS Pro の 40 mm 保持マグネット用カウンタパーツです実績のある RS Pro 製品に属するこれらの製品は、マグネット式ロックの電磁石と一緒に使用されるスチールディスクです。「 AG ロック」は電流を使用してドアを閉じた状態に保つ磁気力を生成します。同等の(アーマチュアプレート)は、通電時保持と通電時解放の両方の電磁石を補完するように設計されています。 このアーマチュアプレートは、耐腐食性だけでなく高磁性もある高品質のニッケルめっきスチール製で、保持力がさらに強化されています。このディスクは直径 50 mm で、 40 mm の保持マグネットでの使用に適しています。 RS Pro のまた、取り扱い及び梱包工程において安全な静電放電ができるように、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。電磁石と同等品を使用した磁気ロックシステムは、通常、セキュリティドア、 Gates 、及びキャビネットに使用されます。特長と利点.対策 . 40 mm 保持マグネットで使用 .ニッケルメッキ鋼製 .直径 50 mm .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 対応製品 30/35 mm Holding Magnet用 RS PRO

    RS PRO 対応製品 30/35 mm Holding Magnet用

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = 30/35 mm Holding Magnet。。30 / 35 mm 保持マグネット用の RS Pro カウンタRS Pro の対応製品は、電気保持マグネットで使用できます。基本的に、電磁石用のスチール製アーマチュアプレートです。固定穴がサイズになっているため、通電時保持と通電時解放の両方の電磁石に適しています。 スチールにニッケルめっきが施されているため、これらのプレートの磁気は強くなり、保持力が向上します。ニッケルは極めて耐腐食性に優れ、耐摩耗性に優れた素材です。 このタイプは、重量がわずか 50 g で直径が 40 mm なので、小型軽量です。このモデルは、 30 / 35 mm サイズの電気保持マグネットで使用します。 RS Pro の品質製品であるこのアーマチュアプレートは、エンジニアによって安全性と信頼性が徹底的にテストされています。取り扱い時及び梱包時に安全なレベルの静電気放電ができるように、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。 このような対応製品は、セキュリティ Gates や doors のような磁気ロックシステムで一般的に使用されています。特長と利点.電気保持磁石のカウンターパート .サイズ 30/35 mm 用 .ニッケルメッキ鋼製 .直径 40 mm .重量: 50 g .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 対応製品 Electro Magnets用 RS PRO

    RS PRO 対応製品 Electro Magnets用

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = Electro Magnets。。RS PRO 19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • やすり RS PRO フラット 146mm RS PRO

    やすり RS PRO フラット 146mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    やすりの種類 = 精密やすり。長さ = 146mm。。Magnetoファイル. 簡単なファイリング及び工場用材料、コンタクト、整流子のセグメントのクリーニング向け万能Magnetoファイル カット面はエッジを残したまま仕上げています 5個パックで販売
  • RS PRO 対応製品 Electro Magnets用 RS PRO

    RS PRO 対応製品 Electro Magnets用

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = Electro Magnets。。電磁石用 RS Pro カウンタ部品実績のある RS Pro 製品に、これらのマグネット製品が付属しています。このアーマチュアプレートは、電磁石がクランプできるアーマチュアプレートです。この固定穴は、通電時保持と通電時解放電磁石の両方に合わせたサイズになっています。 ニッケルめっきを施した高品質スチールにより、耐久性が向上しています。また、ニッケルは耐腐食性に優れているため、摩耗や損傷から保護されています。さらに、ニッケルめっきを使用すると、磁気力が高まり、保持力がさらに強化されます。これらはすべて、わずか 15 g の超小型軽量設計で、直径 25 mm です。これは、 10 ペンスコインとほぼ同じサイズです。 EU 指令及び RoHS 認定に適合しており、 0.1 % を超える濃度の危険物質は存在しません。また、取り扱い時や梱包時に危険な静電放電が発生しないように遮蔽されています。対応する製品は、セキュリティドアなどの磁気ロックシステムで一般的に使用されています。特長と利点.電磁石用の偽造品またはアーマチュアプレート .ニッケルメッキ鋼製 .直径 15 mm .重量: 15 g . RoHS対応 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピックアップ工具 Magnetic, Telescopic RS PRO

    RS PRO ピックアップ工具 Magnetic, Telescopic

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    欠品中
    ポケットに入れて持ち運ぶ場合、この工具の磁気先端部がキーカードのような磁性体に悪影響を及ぼすおそれがあります. RS Pro 伸縮式マグネットピックアップ工具(リフト容量 500 g. RS Pro 磁気伸縮式ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある小さな金属物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、薄型設計のため、狭いスペースにも容易に収まる長い延長可能な銅シャフトが採用されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、磁気ヘッドが付いており、最大 500 g の金属部品やコンポーネントを拾い上げることができます。この Durable Pickup Tool には、便利なクリップも含まれていて、ポケットに収納できます。必要に応じて、 RS Pro 伸縮式ピックアップ工具をポインタとして使用でき、プレゼンテーションに最適です。特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な拡張可能なスリムラインシャフト 磁気ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます ポケットに簡単に収納できるクリップ クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大リフト能力 500g プレゼンテーション用の s ポインタを使用することもできます. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 130 mm になります。完全に伸ばすと、このピックアップ工具の全長は 640 mm になります。この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 500 g の物体をつかんで呼び出すことができます。
    仕様タイプ = Magnetic, Telescopic拡張可能 = あり全体長さ = 640 mmつり上げ能力 = 500g材質 = クロムめっき鋼
  • RS Pro ピックアップ工具 Illuminated, Magnetic RS PRO

    RS Pro ピックアップ工具 Illuminated, Magnetic

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様タイプ = 磁気式、照光式拡張可能 = あり全体長さ = 810 mmつり上げ能力 = 1.5kgMagnetic Pick Up Tool with LED. Overall length fully extended: 810mm / 32in. Overall length fully retracted: 190mm / 8 1/2in. Will lift 1.5kg / 3.3 lbs Bright LED Light through magnet centre for 360° illumination Soft grip moulded handle
  • RS PRO フレキシブル ベース / アーム RS PRO

    RS PRO フレキシブル ベース / アーム

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Shield Kit 8 1/2 → 12インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Shield Kit 8 1/2 → 12インチ

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    タイプ = Shield Kit。システム = 8 1/2 → 12インチ。材質 = アクリル。キットの内容 = 14 in Adjustable Arm, Fitting, Magnetic Base。。シールドキット. 液体の飛沫や飛来物から保護 14インチ調節可能(直径3/4インチ)アーム、磁気ベース、固定取り付け用の取り付け具が付属しています。小型の機械工具に最適です。 これらのガードは、本格的な機械ガード(旋盤ガードなど)には適していませんが、工場で取り付けられた機械ガードと併用して使用することにより、飛来物や冷却剤などからオペレータをより強力に保護します。 スクリーンサイズ: 300 mm x 216 mm
  • RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • ドアスイッチ RS PRO 近接スイッチ RS PRO

    ドアスイッチ RS PRO 近接スイッチ

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ドアスイッチ表面実装 500 mA 、 100 V dc 、 125 V acこのヘビーデューティドアスイッチは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。つまり、品質と一貫性に確信を持てるということです。高電圧アセンブリを念頭に設計された産業品質のスイッチです。 Durable な鋳造アルミボディに収納されたこの製品は、頑丈で長持ちします。衝撃や振動に強く封止され、液体や腐食剤が入らないようになっています。500 mm 長の外装ケーブルを使用し、過酷な条件下でもこのドアスイッチを設置できます。IP67 等級で、柔軟性があり、湿気や埃から保護されています。 内蔵のタンパーループにより、スイッチとの干渉が発生するとアラートがトリガーされます。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のユニットで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格にも適合しています。このスイッチは、重工業プラントなど、埃、汚れ、液体で汚染された環境に最適です。特長と利点.常時開スイッチ構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 mA .表面実装 .スイッチとマグネットの奥行きは 150 mm と 75 mm です mm .スイッチとマグネットの高さは 15 mm と 32 mm mm .長さ 500 mm の外装ケーブル、 IP67 ストレインリリーフ付き . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 100 V dc, 125 V acオペレーティングギャップ = 50mm奥行き(深さ) = 150 mm (スイッチ)、75 mm (マグネット)高さ = 15 mm (スイッチ)、32 mm (マグネット)幅 = 40 (Switch) mm, 60 (Magnet) mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO 馬蹄形マグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:30mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO 馬蹄形マグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:30mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 30mmプローブの長さ = 3m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • SCSI(スカジー)ケーブル 2m RS PRO

    SCSI(スカジー)ケーブル 2m

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フロー スイッチ 液体 RS PRO

    RS PRO フロー スイッチ 液体

    RS PRO
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    8日以内出荷
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応