カテゴリ
- 事務用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 建材・エクステリア(2)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「magnet sheet」の検索結果





マグネットシート ダブルサイズ
ナカバヤシ(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット






マグネットシート マットタイプ
(87件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
強力マグネットシート 片面粘着付き
(52件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。仕様片面粘着剤付材質異方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2色黒特性強力商品タイプ粘着テープ付
マグネットシート
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
マグネット粘着付シート(強力タイプ)
MagX(マグエックス)(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
ホワイトボードシート マグネットタイプ
(64件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。用途ホワイトボードとして材質PET+ゴムマグネット厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性色白タイプつやなし(マットタイプ)商品タイプ大判
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
(56件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。材質ラバーマグネット(異方性)色白寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)0.9以上/cm2特性強力商品タイプ粘着テープ付
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
マグネットロール (のり付)
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
マグネットロール 等方性 のり付タイプ
(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581巻当日出荷片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの等方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8タイプ等方性マグネット長さ(m)10特性強力
遮音シート 塩ビ樹脂
(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)20長さ(m)10販売区分業務用
カラーマグネットシート
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。 等方性マグネット。仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8色白(ツヤ無し)吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ大判






マグネットシートカラー
コクヨ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300
遮音シート 455H
DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ
(26件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)当日出荷異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネットタイプ異方性マグネット長さ(m)10特性強力
強力マグネットシート滑止加工
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚ほか当日出荷自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
マグネット粘着付シート
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット仕様粘着付材質等方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)480G商品タイプ粘着付タイプ
マグネットシート(ロール)
コクヨ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。油性マーカーで自由に書き込みができます。仕様つやなし、等方性材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシートテープ厚さ(mm)0.8
マグネットロール白ツヤ
MagX(マグエックス)(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1枚(10m)当日出荷お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 フレキシブルで曲面にも対応しています。 アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8色白ツヤ長さ(m)10吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプロール
Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz
SPARKFUN¥759税込¥8351個33日以内出荷Description。This is a small 12mm round speaker that operates around the audible 2kHz range. You can use these speakers to create simple music or user interfaces.。This is not a true piezoelectric speaker but behaves similarly. Instead of a piezoelectric crystal that vibrates with an electric current, this tiny speaker uses an electromagnet to drive a thin metal sheet. That means you need to use some form of alternating current to get sound. The good news is that this speaker is tuned to respond best with a square wave(e.g. from a microcontroller).アズワン品番67-0429-97
SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic
SPARKFUN¥7,298税込¥8,0281個33日以内出荷。Description。The SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.。Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU Guide。Features。1.95 V to 3.6 V supply voltage。Triple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dps。Triple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g。Triple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μT。I2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registers。On-board digital motion processor(DMP)。Digital-output temperature sensor。2x Qwiic Connection Ports。I2C Address:0x69(0x68 with Jumper)。。Documents。Schematic。Eagle Files。Hookup Guide。Datasheet(ICM-20948)。Arduino Library。Python Support(Qwiic_Py)。GitHub Hardware Repoアズワン品番67-0427-05