カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • アズワン(72)
  • ホンダ(67)
  • エスコ(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](19)
  • アイシス(17)
  • NEG(日電理化硝子)(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
  • ウシオライティング(12)
  • 大泉合成(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • TKG(11)
  • いけうち(10)
  • SICK(10)
  • ミトロイ(水戸工機)(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • タイテックス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP8」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径8 mm, 220m RS PRO

    ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径8 mm, 220m

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1リール(220m)
    7日以内出荷
    ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 8 mm長さ = 220m
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリード

    RS PRO
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線が 150 mm の単 形電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。特長と利点 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂ホルダー セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン

    RS PRO
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C のスプリングワイヤ PP 樹脂 セル数 :8.用途 CR1220 および CR1216 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン

    RS PRO
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に最適で、寸法は 63 57.8 28.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 63 x 57.8 x 28.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PRO 11
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = 固定。車輪材質 = PP。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = 固定。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PROキャスターホイール、ポリプロピレネル、中荷重. RS PROポリプロピレンキャスターホイールで、移動ソリューションをアップグレードしましょう。耐久性とシームレスな性能のために設計されたこの高品質のキャスターホイールは、様々な用途に最適です。台車、カート、機器のいずれを装備する場合でも、RS PROキャスターホイールは楽な動きと安定性を保証します。 頑丈なポリプロピレン製で耐摩耗性に優れ、中型の使用に最適です。取り付けが簡単で長持ちするRS PROポリプロピレンキャスターホイールは、信頼性が高く効率的な輸送ソリューションの最適な選択です。特長. ホワイトポリプロピレンホイールプレススチール製トッププレートまたはボルト穴 タイププレーンベアリングハブ 耐衝撃 性 耐荷重 : 50 - 250 kgホイール 径.50-200 mm . 用途. トロリー カート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの便利な 75 mm スイベルキャスターで、対象物をすばやく安全に移動することが簡単にできます。360 ° 全動作を誇る簡単な操作で、最大耐荷重は 70 kg です。 このキャスターのプレススチール構造とプレーンボアベアリングは、長寿命を実現すると同時に、丈夫なポリプロピレン( PP )タイヤは、耐久性と耐衝撃性を高めています。長方形の固定プレートは、荷重を処理する際の安定性を高める、すばやく簡単な取り付けオプションです。最終的に、タイヤは堅い床を印を付けないし、柔らかい屋内表面で非常によく働く。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、スイベルキャスターは最高の安全性と品質基準を満たすように厳しくテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での物の運搬に適しています。特長と利点. スイベルキャスター .ライトデューティ .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ . 55 mm x 42 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、 125 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径この 100 mm 旋回キャスターを使用すると、家具や作業台などの重い物体を安全に移動できます。360 ° 全動作により簡単に操作でき、最大 125 kg の荷重に耐えることができます。 このキャスターの長方形固定プレートは、重い積載物を運搬する際の安定性を高めるために、すばやく簡単な取り付けオプションを備えています。プレススチール構造とプレーンボアベアリングにより長寿命を実現し、白色ポリプロピレンタイヤは耐久性と耐衝撃性に優れています。タイヤはより柔らかい屋内表面で特によく性能し、堅い床を示さない。 RS Pro シリーズのすべてのコンポーネントと同様に、スイベルキャスターは、安全性と品質の基準を満たすように徹底的にテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での輸送用途に便利です。特長と利点. スイベルキャスター .ミディアムデューティ .耐荷重は 125 kg です .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 35 mm .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ . 80 mm x 60 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、 125 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径この便利な 100 mm スイベルキャスターで、家具やワークステーション用エレメントなどの重い装置を安全に移動できます。360 ° 全回転するため、簡単に操作できます。また、最大 125 kg の荷重を運搬することもできます。 このキャスターは、長方形の固定位置を備えているため、すばやく簡単に取り付け可能で、重い積載物を運搬するときの安定性を向上できます。ポリプロピレン( PP )タイヤは耐久性と耐衝撃性に優れ、プレススチール構造とプレーンボアベアリングにより長寿命を実現しています。白いタイヤは堅い床を印を付けないし、より柔らかい表面でよく行う。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このスイベルキャスターは、最高の安全性と品質基準を満たすようにストリングリテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での輸送用途で一般的に使用されています。特長と利点. スイベルキャスター .ミディアムデューティ .耐荷重は 125 kg です .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 35 mm .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ .ブレーキを含む . 80 mm x 60 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン RS PRO 赤, 白 for use with バリア、ポスト、標識 RS PRO

    チェーン RS PRO 赤, 白 for use with バリア、ポスト、標識

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様バリアタイプ = バリケードチェーン色 = 赤、白材質 = ポリプロピレンバリア材質 = PP直径 = 8mm
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。各種の孔径とパターンの製品があります。特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = PPラミネート加工 = なし穴サイズ = 8 mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 68%パターンナンバー = 8℃
  • ホースクランプ RS PRO ダブル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO ダブル

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
    仕様チューブ外径 = 8mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 8mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
    仕様チューブ外径 = 8mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 8mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応