カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Raspberry Pi(52)
  • 共立電子産業(16)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(3)
  • Pimoroni(1)
  • ビット・トレード・ワン(43)
  • 共立プロダクツ(4)
  • サンハヤト(3)
  • ラトックシステム(11)
  • タカチ電機工業(15)
  • Seeed Studio(35)
  • LINKMAN(11)
  • Adafruit(9)
  • PB Tails(9)
  • スイッチサイエンス(8)
  • マルツエレック(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • DFRobot(4)
  • CQ出版(4)
  • bitstrong(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Raspberry Pi」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Raspberry Pi用はんだタグボード, 40極, 4列 RS PRORS Pro Raspberry Pi用はんだタグボード, 40極, 4列RS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 40ピッチ = 6mmコンタクト材質 = 鋼コンタクトめっき = 錫行数 = 4定格電圧 = 12 V寸法 = 86 x 56 x 7.5mm深さ = 7.5mm長さ = 86mmRaspberry Pi用はんだタグボード. このはんだタグボードは、Raspberry Piに対応した設計になっています。このボードの端子は、Piのピンに適合します。合計40本の端子により、プロトタイプ開発時にGPIOヘッダへの電子部品のはんだ付け及びはんだ除去を簡単に行うことができます。 電子技術者のプロトタイプ開発の他に、電子工学の実習生や学生の教育 / 訓練に最適です。 このタグボードの穴の位置はPiの実装用の穴の位置に対応しているため、4本のレグと8 x 2 mm Pozidrivねじから成る追加実装キットを使用してこのタグボードをPiの下に実装することができます。4本レグ取り付けキットについては、RS ; 124-3364 124-3364 を参照してください。 タグボードの中央のスロットには、Pi GPIOソケットに接続されたリボンケーブルを通すことができます。適合するコネクタ付きリボンについては、RS ; 124-2929 124-2929 を参照してください。. 利点. 低い交換コスト. 接続箇所のはんだ付け / はんだ除去が簡単. Raspberry Pi GPIOインターフェイスの能力を十分に引き出すことが可能. 特長と利点. 40本のはんだタグ端子がRaspberry Piの40本のピンに対応 はんだ付けが簡単で、加工物をPiから離れた場所に設置可能 高品質なSRBPベース 溶融スズめっきタグ 実装用の穴及び中央のスロット 実装キット(別売り、上記を参照)を使用してPiの下に実装可能RoHS指令(10物質対応)対応