カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(694)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • Gクラフト(74)
  • Qlight(63)
  • エスコ(58)
  • ホンダ(51)
  • スバル(47)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • (24)
  • 三木プーリ(23)
  • サンドビック(21)
  • マルヤス電業(21)
  • OVER RACING(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • イスカル(18)
  • CKD(15)
  • タンガロイ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S-A12」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクセス制御入出ボタン RS PRORS PRO アクセス制御入出ボタンRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
レジェンド = 押して終了ボタンフォーム = ドーム形ボタン素材 = プラスチック定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24高さ = 130 mm幅 = 85mmRS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S4芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 30V保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電圧 = 250V保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.34 mm2シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応