20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6.35mmプローブ材質 = 銅最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +200℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプJ、K粘着式. 使用温度範囲: 0 → 200 ℃ 1 / 0.2 PTFE絶縁ツイストペアケーブル1 m 5つの固定接着バンド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び SC 0A-3 A の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電流計公称範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 3A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び SC 0 → 10 A の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/10A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/10A For Shunt 75mV
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-5 A 入力、 0A-150 A SC 、及び 150/5 A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 150 (Scle) A, 150/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 150 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 150/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-5 A 入力、 0A-100 A SC 、及び 100/5 A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 100 (Scle) A, 100/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 100 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 100/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0 → 30 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/30A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/30A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 10 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A 入力、 0A-400 A SC 、及び 200 / 5 A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 200/5 (CT) A, 400 (Scle) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 400 (Scale) A, 200/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A 入力、 0A-100 A SC 、及び 50 / 5 A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 100 (Scle) A, 50/5 (CT) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 100 (Scale) A, 50/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力、 0 → 100 A SC 、 50 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 100 (Scle) A, 50/5 (CT) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 100 (Scale) A, 50/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A の入力と 0 → 5 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 5 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 5 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 300 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/300A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/300A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 100 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 1 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A 入力、 0 → 200 A SC 、 200 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 200 (Scle) A, 200/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 200 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 200/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力、 0 → 200 A SC 、及び 100 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 100/5 (CT) A, 200 (Scle) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 200 (Scale) A, 100/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 30 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/30A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/30A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A (入力)、 0A-500 A SC 、及び 250/5A CT を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 250/5 (CT) A, 500 (Scle) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 500 (Scale) A, 250/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0mV → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0A → 300 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/300A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/300A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0mV dc → 75 mV dc ( SHUNT )及び 0A → 100 A SC を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 96mm幅 = 96mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

関連キーワード