カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(44)
  • スーパーツール(29)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • サンワサプライ(18)
  • RYOCO(菱高精機)(17)
  • HARLEY-DAVIDSON(15)
  • SK11(15)
  • 未来工業(10)
  • ホンダ(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • MIKASA (ミカサ)(7)
  • CKD(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • イスカル(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • BAGSTER (バグスター)(5)
  • D'Addario(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SVC」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO AVアダプタ HDMI VGA RS PRORS PRO AVアダプタ HDMI VGARS PRO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 40m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 40m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 40 m モニタケーブルには、 2 つの高密度 15 ピンオスコネクタが付属しています。これらのコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタとして知られています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 40m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 0.5m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 0.5m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒RS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro 50 cm モニタケーブルには、 2 つの高密度 15 ピンオスコネクタが付属しています。これらのコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタとして知られています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられるアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO KVMケーブル 長さ:3m RS PRORS PRO KVMケーブル 長さ:3mRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS Pro PS2 オス及び SVGA オス KVM ケーブルはベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、 SVGA コネクタはベージュのフードを備え、 PS2 マウスコネクタは緑色のフードを備え、 PS2 キーボードコネクタは紫色のフードを備えています。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。KVM のポートを確認して、ケーブルの正しいオスメスが推奨されていることを確認してください。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO KVMケーブル 長さ:5m RS PRORS PRO KVMケーブル 長さ:5mRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 5 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス; オス外被色 = グレー長さ = 5mシールド = アルミマイラー, 銅線束RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO KVMケーブル 長さ:2m RS PRORS PRO KVMケーブル 長さ:2mRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 2 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 2mシールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 1m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 1m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒RS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro 1 m モニタケーブルには、 2 つの高密度 15 ピンオスコネクタが付属しています。これらのコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタとして知られています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられるアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 50m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 50m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒RS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 50 m モニタケーブルには、 2 つの高密度 15 ピンオスコネクタが付属しています。これらのコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタとして知られています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 50m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒 RS PRODVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DVI-A と SVGA を接続します。VGA よりも高解像度。Durable Black PVC シース。オス - オスアダプタ。
用途コンピュータモニタ、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)2コネクタ形状DVI-A(オス) - SVGA(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス材質(外側シース)PVC素線径(mm)28 AWG、30 AWG材質(シールド)ホイルプラグ金メッキ
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RS Pro 5 m DVI-A オス - SVGA 15HD オスケーブルは、黒の PVC ジャックとコネクタを備え、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。DVI ケーブルには 3 種類あり、どれも共通コネクタ、 DVI-A (アナログ)、 DVI-D (デジタル)、 DVI-I (内蔵)を共有します。このケーブルは、 DVI-A 信号を SVGA に受動的に変換します。DVI-D 及び DVI-I は、デュアルリンクとシングルリンクの 2 種類のケーブルにも分割されています。デュアルリンクでは、すべてのピンが接続されているため高解像度を実現できます。シングルリンクでは物理ピンが存在する場合でも、一部のピンはケーブル内で接続されません。
仕様コネクタ1 = DVI-Aコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG, 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブルRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
2 メートル SVGA ケーブル HD15 M - フリーエンド黒VGA ケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、 TV 画面、ラップトップ用に設計されています。この VGA ケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送する HD-15 コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています特長と利点フライリード 一方の端はスズめっきフリーワイヤ モニターをグラフィックカード、 VGA スプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブルです PVC 成形 / アルミホイル ねじロック機構を備えています仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B :フリーエンド 長さ: 2 メートル 色: 黒
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応