カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(424)
  • 制御機器(157)
  • 測定用品(20)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(1,556)
  • サンエス(1,449)
  • エレコム(1,194)
  • サンワサプライ(896)
  • StarTech.com(755)
  • MICROCHIP(712)
  • BUFFALO(バッファロー)(596)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(450)
  • オーム電機(416)
  • サンワダイレクト(408)
  • カシムラ(363)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(339)
  • エスコ(328)
  • ATEN(295)
  • ホーザン(290)
  • ナカバヤシ(264)
  • 多摩電子(254)
  • オーハウス(234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(611)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル, USB C → USB C RS PROUSBケーブル, USB C → USB CRS PRO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。
長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 3.1コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1RS PRO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBハブ 4 USB USB A RS PRORS PRO USBハブ 4 USB USB ARS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 バスパワー型 4 ポートハブは、黒色 ABS シェルを備え、 11 cm のケーブルフレックスは黒色 PVC 製で、コネクタは黒色 PVC 製の成形品もあります。USB コネクタはニッケル製で、金めっきピンを備えています。USB2.0 に完全準拠 USB1.1 と互換性があります 最大データ転送速度: 480 Mbps 個々のポートの過電流保護 プラグアンドプレイ、ドライバのインストール不要 ホットスワップ可能 Windows 10 、 8 / 8.1 、及び Win 7 に対応しています Mac OS 9.x 以降をサポートします
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 2.0USB接続タイプ = USB A電源 = USB寸法 = 105 x 30 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 5 mオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、さまざまな USB デバイスをコンピュータに接続して簡単にデータを転送できます。この RS Pro シリーズは、メーカーのテストで一部の製品です。USB 2.0 と互換性があり、高速データ転送に対応しています。 このケーブルの柔軟な絶縁被覆は、過酷な使用に耐えるように設計されています。また、難燃性の黒色 PVC 製で、温度の変化にも耐えます。外径は 4 mm で、長さは 5 m です。 このケーブルには、効果的な導電性とドレインワイヤを実現する銅線が含まれているため、安全に接地されています。アルミ製編組によってケーブル強度が向上し、ホイルシールドによって電気的干渉が低減されています。ストレインリリーフにより、リードがブーツの周りで割れないようになっており、ニッケルコネクタは耐腐食性です。コネクタ自体は Durable Black PVC フードに収納されており、熱、埃、異物から保護します。特長と利点 USB A-USB A 延長ケーブル オス - オスコネクタ 高速転送に対応した USB 2.0 長さ 5 m ケーブル外径: 4 mm Durable で耐熱性のある黒色 PVC 製 耐食性ニッケル製のコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
579税込637
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB A 、 1.8 m USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっているため、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか 接続されているケーブルの USB タイプに応じて、最大 480 Mbps の速度をサポートします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 3 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB BRS PRO
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒コンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBハブ 4 USB USB A RS PRORS PRO USBハブ 4 USB USB ARS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB A電源 = USBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 1.8 m USB 延長ケーブル この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
399税込439
1個
翌々日出荷
RS Pro 2 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 様々な用途に最適 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB A オス -B オスケーブルには、コネクタ、保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか この USB ケーブルは、最大 480 Mbit/s の速度を実現できます
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
619税込681
1個
翌々日出荷
RS Pro 80 cm USB 2.0 A オス -USB 2.0 A オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、ケーブルの両端に USB 2.0 A オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、充電、電力、又はデータ転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 様々な用途に最適 用途 USB A オス -A オスケーブルには、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス -A オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆が含まれています。 USB ケーブルは、デバイスをコンピュータや、次のようなその他の USB 周辺機器に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか この USB ケーブルは、最大 480 Mbps の速度を実現できます。 互換性のあるコネクタはどれですか このケーブルの両方のコネクタは、メス A ポート及びアダプタと互換性があります。
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
349税込384
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 0.5 mm 長さ 2 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
659税込725
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブルです RS Pro のお得なオス USB A- オス USB A USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB ケーブルは、周辺機器の USB A デバイスを、コンピュータ又は USB タイプ A メスポートを備えた別の USB デバイスに接続するために設計されています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 長さは 1 m です コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。 黒色 PVC ジャケットとコネクタフードです 直径: 4 mm 直接接続するための追加アダプタは不要です 用途 これらの USB ケーブルは、次のようなさまざまな用途に対応しています。 コンピュータマウス キーボード ホストコンピュータ タブレット スマート TV に接続する ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBハブ 4 USB USB C RS PRORS PRO USBハブ 4 USB USB CRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブは、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットを備えており、互換性のある接続を備えているほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.1USB接続タイプ = USB C電源 = USBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB C RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB CRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
679税込747
1個
翌々日出荷
RS Pro 3 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 様々な用途に最適 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB A オス -B オスケーブルには、コネクタ、保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか この USB ケーブルは、最大 480 Mbit/s の速度を実現できます
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
639税込703
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 長さは 1 m です コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています グレーPVC被覆 ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は USB B で機器に直接接続するため、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
479税込527
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 1 mこのオス - メス USB A-USB A ケーブルは、 USB 2.0 技術をサポートしており、リモートデバイス接続時の高速データ転送を実現します。オスコネクタは、コンピュータのメスソケットに差し込みます。 ケーブルフレックスは長さが 1 m で、外径が 4.7 mm です。Durable PVC シースは、温度の変化から銅線導体を保護します。また、効果的なアースとホイルシールドによって電気的干渉を低減するためのケーブル内部のドレインワイヤもあります。 コネクタはニッケル製で腐食耐性を高め、成形 PVC フードは張力でケーブルが割れないようにストレインリリーフを備えています。 RS PRO RS Pro シリーズの信頼性の高い製品で、広範囲の品質テストに対応しています。この製品は、国際的に認知されているさまざまな健康、安全、環境基準に適合しています。特長と利点 USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 長さは 1 メートルです ケーブル外径 4.7 mm 絶縁および保護用のグレーの PVC 被覆 USB 2.0 経由の高速転送をサポート EU REACH 準拠( EC ) No. 1907/2006 により、環境を最小限に抑えることができます 影響 CE 認定を取得しているため、 EU の安全、健康、環境に関する保護要件に適合しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
859税込945
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 透明RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブルです RS Pro のお得なオス USB A- メス USB A USB ケーブルです。この USB ケーブルは、業界標準に準拠して製造され、周辺機器の USB A デバイスを、コンピュータ又は USB タイプ A メスポートを備えた別の USB デバイスに接続するための延長ケーブルとして機能するように設計されています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 長さ 25 m コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。 黒色 PVC ジャケットとコネクタフードです 直径: 4 mm 直接接続するための追加アダプタは不要です 余分な長さが必要な場合は、短いケーブルを延長します 用途 これらの USB 延長ケーブルは、次のようなさまざまな用途に対応しています。 コンピュータマウス キーボード ホストコンピュータ タブレット スマート TV に接続する ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = プラグインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → USB ARS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → USB C RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → USB CRS PRO
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル、 1.5 m RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル製品をご紹介します。スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを USB タイプ C ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB C コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、です スマートフォンやを接続する際の柔軟性を高めるのに最適です USB タイプ C の最新コンピュータにタブレットを接続します ソケットを幅広い用途に使用できます データ転送速度が 10 Gbps で、充電出力が 20 V 3 A ( 60 W )となるように設計されているこのケーブルは、必要に応じて最適なパフォーマンスを実現するために電力を大幅に供給します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB C オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB 、 m USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっているため、短い USB ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた黒色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか? この USB 延長ケーブルは、接続されているケーブルの USB バージョンに応じて、最大 480 Mbps の速度を実現できます。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
519税込571
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB 、 1.8 USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっているため、短い USB ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた黒色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか? 接続されているケーブルの USB タイプに応じて、最大 480 Mbps の速度をサポートします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
479税込527
1個
翌々日出荷
RS Pro 80 cm USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 様々な用途に最適 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB A オス -B オスケーブルには、コネクタ、保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか この USB ケーブルは、最大 480 Mbit/s の速度を実現できます
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、ケーブルの両端に USB 3.0 A オスコネクタを備えており、卓越した USB 速度と信頼性を実現しているため、幅広い用途に適しています。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、充電、電力、又はデータ転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -A オスケーブルには、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB 3.0 A オス -A オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれています。 USB 3.0 A オス -A オスケーブルは、次のようなコンピュータやその他の USB 周辺機器にデバイスを接続するために一般的に使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 互換性のあるコネクタはどれですか このケーブルの両方のコネクタは、メス A ポート及びアダプタと互換性があります。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
...