カテゴリ

  • 制御機器(358)
  • 測定用品(39)
  • 電気材料(23)
  • 手袋(16)
  • 機構部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(43)
  • SMC(14,453)
  • Panasonic(パナソニック)(3,758)
  • MAZDA(マツダ)(1,483)
  • エスコ(864)
  • コガネイ(678)
  • スバル(625)
  • ニッサン(408)
  • 三菱電機(378)
  • アズワン(349)
  • VISHAY(276)
  • omron(オムロン)(264)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • 河村電器産業(259)
  • イマオコーポレーション(246)
  • CKD(225)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(225)
  • 堀内機械(224)
  • ATEN(219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(358)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-100」の検索結果

482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PROCurrent Transformer 1600:5A 100x30mmRS PRO
6,860税込7,546
1個
7日以内出荷
仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm, M12 ConnectorRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
欠品中
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスA応答時間 = 1 m/s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 25mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,798税込6,378
1個
欠品中
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 1.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 8mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 10A, 44mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 10A, 44mΩRS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 44mΩ許容差 = ±15%直径 = 50mm高さ = 21mm寸法 = 50 (Dia.) x 21mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±15%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウントRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm, M12 ConnectorRS PRO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
...