カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • バイク部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(606)
  • マキテック(130)
  • トヨタ(68)
  • コガネイ(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • イスカル(27)
  • CKD(26)
  • NTツール(24)
  • TRACO POWER(21)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ノーブランド(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • タンガロイ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • サンドビック(14)
  • Festo(14)
  • KEMET(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40-12」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 2極

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 中継用端子台 1極 RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 1極

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 10000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 10000μF

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 中継用端子台 2極 9.5mm ピッチ RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 2極 9.5mm ピッチ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 2取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 9.5mm定格電流 = 20A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 12 AWG素材 = ポリアミド色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4700μF

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 3極

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 中継用端子台 12極 9.5mm ピッチ RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 12極 9.5mm ピッチ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 9.5mm定格電流 = 20A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 12 AWG素材 = ポリアミド色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 中継用端子台 3極 9.5mm ピッチ RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 3極 9.5mm ピッチ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 3取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 9.5mm定格電流 = 20A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 12 AWG素材 = ポリアミド色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10000μF

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 470 μ F の静電容量を実現します。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 14% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 2 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 910mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 時間リレー RS PRO

    RS PRO 時間リレー

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 時間リレー。。RS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 12mm幅 = 12mm材質グレード = 080A40高さ = 12mm引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
    仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 30 → 40mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 30 → 40mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様内径 = 30 → 40mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 30mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。314ステンレススチール マイナスヘッドねじ
    仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro キャスターホイール RS PRO

    RS Pro キャスターホイール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様負荷容量 = 160kgタイヤタイプ = ソリッドタイヤ材質 = ゴムハブ材質 = アルミニウム機能 = 耐摩耗性,静粛性ハブベアリングタイプ = ボールベアリングホイール径 = 100mmホイール幅 = 40mmハブ径 = 40mmボア内径 = 12mm穴長さ = 40mm色 = 黒弾性ゴムタイヤホイール. 黒のゴムタイヤ、硬度ショア68A 非常にスムーズなノイズレス動作 高い耐摩耗性 使用温度範囲: -20 → +70 ℃
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 12 → 2.極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 12 → 2.極 ヘビーデューティ電源コネクタ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 10 → 40Aオス/メス = メスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 12+2定格電圧 = 690 V / 250 V極数 = 12 → 2.表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 12 → 2.極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 12 → 2.極 ヘビーデューティ電源コネクタ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 10 → 40Aオス/メス = オスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 12+2定格電圧 = 690 V / 250 V極数 = 12 → 2.表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 16 → 40Aオス/メス = オスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6+12定格電圧 = 690 V / 400 V極数 = 6 → 12表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 16 → 40Aオス/メス = メスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6+12定格電圧 = 690 V / 400 V極数 = 6 → 12表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 16 → 40Aオス/メス = メスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6+12定格電圧 = 690 V / 400 V極数 = 6 → 12表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 16 → 40Aオス/メス = オスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6+12定格電圧 = 690 V / 400 V極数 = 6 → 12表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dc

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 820 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 2 μ A を特長としています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1700mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.048 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 820μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 470μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 470μF, ,35V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 15 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1100 mA リードピッチ: 5mm 損失係数: 12% 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.07 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.1A誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1μF

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
  • RS PRO インターフェイスリレーモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスリレーモジュール

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DINレールモジュールボックス ポリカーボネート、ポリスチレン 110 x 75 x 50mm RS PRO

    RS Pro DINレールモジュールボックス ポリカーボネート、ポリスチレン 110 x 75 x 50mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 110 x 75 x 50mmボディ材質 = ポリカーボネート、ポリスチレンエンクロージャのタイプ = DINレール長さ = 110mm幅 = 75mm高さ = 50mm最大ターミナル = 12最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +80℃内部取り付けタイプ = 基板実装DINレール/壁面/パネル取り付け. 2つの部分からなるクリップ留めボックスで、EN50022仕様のDINレールに取り付け可能。また、2本のねじを使用して壁面に取り付け可能 上部には最大定格10Aのねじ端子を12個装備(ケーブル最大径2.5 mm) 下部の一体型支持部は厚さ2 mmまでの基板に対応 動作温度範囲: -10 → +80 ℃ IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 多段式端子台 ZIKDシリーズ RS PRO

    RS PRO 多段式端子台 ZIKDシリーズ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:ZIKDケーブルサイズ:20 → 12 AWGケーブルCSA:2.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スプリング定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズ

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷