カテゴリ

  • 制御機器(818)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 機構部品(42)
  • 電気材料(18)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(89)
  • SMC(19,434)
  • ニッサン(2,190)
  • MAZDA(マツダ)(1,936)
  • ホンダ(1,104)
  • コガネイ(978)
  • Panasonic(パナソニック)(814)
  • トヨタ(747)
  • エスコ(733)
  • BIGM(丸山製作所)(634)
  • KITZ(キッツ)(355)
  • スバル(316)
  • 東洋バルヴ(310)
  • Lumberg Automation(294)
  • SAMTEC(281)
  • ミツビシ(267)
  • 岩崎製作所(261)
  • ベン(255)
  • リケン(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(916)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40」の検索結果

991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウントRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧250ac、実装タイプシャーシーマウント、相数2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40A結線方法 = スクリューコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミドケーブル径 = 10AWG表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500V RS PRORS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500VRS PRO
1,498,000税込1,647,800
1箱(800個)
7日以内出荷
Designed for use in large-scale air conditioning units
仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500V RS PRORS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500VRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント 0.1μF 2×2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 2.2MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント 0.1μF 2×2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 2.2MΩRS PRO
179,800税込197,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
889税込978
1個
7日以内出荷
センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 83.9W 6.7A 20V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 83.9W 6.7A 20V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 83.9W最高温度差 = +347.15K電流 Max = 6.7A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 65W 4A 29.8V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 65W 4A 29.8V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 65W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 4A最大電圧 = 29.8Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.55mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 33W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 2A最大電圧 = 30Vアクティブエリア = 40 x 40 x 4.8mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 4.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 55W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.9mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.5A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.5A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 77W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 115W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 24Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 96W 8.5A 20V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 96W 8.5A 20V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 96W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 77W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 8.6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 55W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 40m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 40m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 40 m モニタケーブルには、 2 つの高密度 15 ピンオスコネクタが付属しています。これらのコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタとして知られています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 40m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS ProRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 4極 RS PRORS Pro 中継用端子台 4極RS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極RS PRO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRORS PRO フロート スイッチ ステンレススチールRS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2WRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2WRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 4Ωサウンドレベル = 84dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 28.3 x 11.5mm高さ = 11.5mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ RS PRORS PRO マイク用コンデンサRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro RS PRODCモータコントローラ RS ProRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
1,360税込1,496
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
...