カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • HY Electronic Corp(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • PRECI-DIP(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • (1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • エピック(1)
  • ハーティング(1)
  • ニッサン(1)
  • RECOM(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a000-3ul」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ RS PRORS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチRS PRO
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 4.98mm幅 = 5.97mm深さ = 2.44mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 錫向き = ストレート最大接触抵抗 = 7mΩRS Pro 2.54 mm低プロファイルオープン短絡リンク. RS Proがお届けするこのオープン短絡リンクは、2.54 mmピッチで定格3 Aの光沢スズめっきりん青銅コンタクト及びPBT UL94V-0ハウジングを採用しています。この2.54 mmオープン短絡リンクは、0.64 mm2ヘッダーとかん合して検査できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 251-8682 251-8682 (黒)、 ; 251-8698 251-8698 (赤)は、5.97 mmの高プロファイル. 品番 ; 251-8569 251-8569 は、高さ4.5 mmの低プロファイルオープン短絡リンクRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ RS PRORS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチRS PRO
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 赤行数 = 1長さ = 4.98mm幅 = 5.97mm深さ = 2.44mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 錫向き = ストレート最大接触抵抗 = 7mΩRS Pro 2.54 mm低プロファイルオープン短絡リンク. RS Proがお届けするこのオープン短絡リンクは、2.54 mmピッチで定格3 Aの光沢スズめっきりん青銅コンタクト及びPBT UL94V-0ハウジングを採用しています。この2.54 mmオープン短絡リンクは、0.64 mm2ヘッダーとかん合して検査できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 251-8682 251-8682 (黒)、 ; 251-8698 251-8698 (赤)は、5.97 mmの高プロファイル. 品番 ; 251-8569 251-8569 は、高さ4.5 mmの低プロファイルオープン短絡リンクRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ RS PRORS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチRS PRO
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 4.98mm幅 = 6.47mm深さ = 2.44mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に錫向き = ストレート最大接触抵抗 = 75mΩRS Pro 2.54 mm低プロファイルオープン短絡リンク. RS Proがお届けするこのオープン短絡リンクは、2.54 mmピッチで定格3 Aの光沢スズめっきりん青銅コンタクト及びPBT UL94V-0ハウジングを採用しています。この2.54 mmオープン短絡リンクは、0.64 mm2ヘッダーとかん合して検査できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 251-8682 251-8682 (黒)、 ; 251-8698 251-8698 (赤)は、5.97 mmの高プロファイル. 品番 ; 251-8569 251-8569 は、高さ4.5 mmの低プロファイルオープン短絡リンクRoHS指令(10物質対応)対応