カテゴリ

  • 制御機器(375)
  • 電気材料(59)
  • メカニカル部品(37)
  • 測定用品(31)
  • 機構部品(23)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(61)
  • SMC(7,742)
  • Panasonic(パナソニック)(2,603)
  • MAZDA(マツダ)(2,225)
  • ホンダ(2,112)
  • ニッサン(1,880)
  • エスコ(1,371)
  • BIGM(丸山製作所)(1,370)
  • トヨタ(1,125)
  • マルヤス電業(491)
  • コガネイ(461)
  • ミツビシ(368)
  • スバル(363)
  • omron(オムロン)(302)
  • KHK(小原歯車工業)(290)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(283)
  • 黒田精工(280)
  • 三菱電機(276)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(439)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a30」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO わに口クリップ 25A 30mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 25A 30mm, シルバーRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 30mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30ARS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30ARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウントRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dcRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500VRS PRO
31,980税込35,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500VRS PRO
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dcRS PRO
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
RS PRO バックプレーンコネクタ ソケット 2P,30A RS PRORS PRO バックプレーンコネクタ ソケット 2P,30ARS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450V RS PRORS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450VRS PRO
2,198,000税込2,417,800
1箱(1000個)
5日以内出荷
Conquer’s power fuses, with voltage ratings up to 800V, offer optimal protection against overload and short-circuit events in high power AC/DC circuits.
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 450V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30ARS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30ARS PRO
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30ARS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dcRS PRO
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウントRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30ARS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30ARS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バックプレーンコネクタ ソケット 2P,30A RS PRORS PRO バックプレーンコネクタ ソケット 2P,30ARS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30ARS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 33W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 2A最大電圧 = 30Vアクティブエリア = 40 x 40 x 4.8mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 4.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント Two Stage RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント Two StageRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2ステージ数 = Two StageRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450V RS PRORS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450VRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 450V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30ARS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PROCurrent Transformer 1600:5A 100x30mmRS PRO
6,860税込7,546
1個
7日以内出荷
仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32VRS PRO
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウントRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 85mm 1.5kV dc (速断型) RS PRORS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 85mm 1.5kV dc (速断型)RS PRO
41,980税込46,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 85mm溶断速度 = F定格電圧 = 1.5kV dc本体材質 = セラミックBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 30A シャーシーマウント Single Stage RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 30A シャーシーマウント Single StageRS PRO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = スタッド相数 = 2ステージ数 = Single StageRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRORS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)RS PRO
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gPVシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 30V, 3A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 30V, 3ARS PRO
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 30V出力電流 = 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 192W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩ RS PRORS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩRS PRO
249,800税込274,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩRS PRO
249,800税込274,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩRS PRO
279,800税込307,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.47μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO IP68 真鍮製 RS PRO1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO IP68 真鍮製RS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製 RS PRO1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製RS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...