カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • プロトブレンボ(27)
  • ATEN(17)
  • エスコ(13)
  • 日立産機システム(11)
  • StarTech.com(11)
  • SMC(9)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • ハーティング(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • カネテック(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • コクヨ(4)
  • 住友重機械工業(4)
  • Canon(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • KTC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a6m06a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTPRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568CIEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, S/FTPRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568CIEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, S/FTPRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568CIEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, S/FTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568CIEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, S/FTPRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568CIEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, S/FTPRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568CIEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 青, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 青, S/FTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568CIEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 5m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 5mRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m同軸タイプ = KX6Aケーブル形状 = 同軸標準BNCコネクタです。. BNC KX6A. プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応