カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • ナブテスコ(20)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • omron(オムロン)(8)
  • エスコ(4)
  • 東芝(3)
  • 富士電機(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KEMET(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • SONY(2)
  • TRUSCO(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • TDKラムダ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • IK(猪熊製作所)(2)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-108」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 圧電ブザー 108dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 108dB パネルマウントRS PRO
629税込692
1個
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 1V acサウンドレベル = 108dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 22.5mm高さ = 3.2mm寸法 = 22.5 (Dia.) x 3.2mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 1kHz静電容量 = 90nF円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixelsRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 17.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixelsRS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 19.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 850cd/m2定格電圧 = 5VRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fc-102特集