カテゴリ

  • 制御機器(407)
  • 測定用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(18)
  • SMC(3,322)
  • omron(オムロン)(704)
  • WURTH ELEKTRONIK(614)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](599)
  • スバル(472)
  • エスコ(464)
  • KEMET(420)
  • マルヤス電業(411)
  • SIEMENS(382)
  • エレコム(343)
  • シュナイダーエレクトリック(339)
  • CKD(308)
  • コガネイ(306)
  • TRACO POWER(302)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(275)
  • IDEC(和泉電気)(270)
  • 富士電機(270)
  • 日本モレックス(molex)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(408)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-1」の検索結果

481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプ RS PRORS PRO パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10 A, 12A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 10 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 28mm最大スイッチング電源 AC = 1VARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRORS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA RS PRORS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2二次電流 = 2.083A高さ = 33mm重量 = 740g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 1 A @ 250 V ac RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 1 A @ 250 V acRS PRO
649税込714
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VARS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VARS PRO
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)93(Dia.)×38質量(kg)1直径(Φmm)93定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)80RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.6出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VARS PRO(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)96(Dia.)×48質量(kg)1.4直径(Φmm)96定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)120RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.4出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VARS PRO
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 2.667A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V acRS PRO
479税込527
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最大動作温度 = +85℃RS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VARS PRO
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:15VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:15VARS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 15VA出力数 = 2二次電流 = 1.25A高さ = 31mm重さ = 365g直径 = 60mm寸法 = 60 (Dia.) x 31mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VARS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VARS PRO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VARS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×9ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.778出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VARS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ RS330 RS PRORS PRO クランプメータ RS330RS PRO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V acRS PRO
719税込791
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V acRS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 10.03mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 10.03mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesアクチュエータ材料 = ナイロンRS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V acRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 120V acRS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ RS PRORS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩRS PRO
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)AC110仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
RS PRO IECインレット 1ヒューズ 2極 シャーシマウント 1A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 1ヒューズ 2極 シャーシマウント 1A 250 V acRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = スナップイン定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 30.5mm深さ = 50mm寸法 = 50 x 30.5 x 45.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ 2極 シャーシマウント 1A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ 2極 シャーシマウント 1A 250 V acRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:11.8V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:11.8V ac,電力:50VARS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 11.8V ac定格電力 = 50VA出力数 = 1二次電流 = 4.237A高さ = 33mm重さ = 720g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤUL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型低電圧照明用トランス. 1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線、内蔵サーマルスイッチ付き サーマルスイッチ: 定格 120 ±5 ℃ (50及び105 VA)、125 ±5 ℃ (150及び200 VA) 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V acRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)32遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×58.5
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:225VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:225VARS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 225VA出力数 = 2二次電流 = 9.375A高さ = 50mm重さ = 2.3kg直径 = 120mm寸法 = 120 (Dia.) x 50mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VARS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 55V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 55V ac,電力:50VARS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×55ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)455出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VARS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA RS PRORS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VARS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2二次電流 = 1.389A高さ = 33mm重量 = 740g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA RS PRORS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VARS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重量 = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
...