カテゴリ

  • 制御機器(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TRUSCO(7)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(300)
  • SMC(243)
  • Lumberg Automation(141)
  • KEMET(135)
  • エスコ(125)
  • YAGEO(115)
  • スバル(86)
  • 三菱電機(85)
  • CKD(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • 伊東電機(76)
  • omron(オムロン)(71)
  • ナブテスコ(68)
  • 日本モレックス(molex)(64)
  • 三菱ふそう(61)
  • SAMTEC(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac08」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル RS PROI/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアルRS PRO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%RS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 8V ac, 94dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 8V ac, 94dBRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 8V ac最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V acRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro LED表示灯, 青 8mm, 220 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 青 8mm, 220 V acRS PRO
2,810税込3,091
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 200 mcd定格電流 = 3 mADCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。. 8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 220 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 白 8mm, 220 V acRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 9.5 mm長さ = 34.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 3 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 110 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 110 V acRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 8.5 mm長さ = 28.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 6000 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 110 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 110 V acRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 40 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 10000 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 青 8mm, 110 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 青 8mm, 110 V acRS PRO
2,488税込2,737
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 8.5 mm長さ = 28.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 1600 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 110 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 110 V acRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 8.5 mm長さ = 28.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 1600 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 220 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 220 V acRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命 100、000時間長さ(mm)33.85定格電圧(V)220ac端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 110 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 110 V acRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様DCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。. 8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。長さ(mm)33.85定格電圧(V)110ac端子の種類ファストン、はんだラグ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)6光度(mcd)300RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 220 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 220 V acRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 8.5 mm長さ = 28.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 1900 mcd定格電流 = 3 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 110 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 110 V acRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 9.5 mm長さ = 34.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 300 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 12 V ac/dcRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子長さ(mm)44定格電圧(V)12ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 110 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 110 V acRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 40 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V acRS PRO
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 40 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 24 V ac/dcRS PRO
1,370税込1,507
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 44 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲: -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 x 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V acRS PRO
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 41 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac/dcRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 44 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲: -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 x 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 3mA強度 = 250mcd長さ = 34.9mm固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。特長と利点. . IP67等級のシール構造 . 高輝度 . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 6mA強度 = 3200mcd長さ = 34.8mm固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。特長と利点. . IP67等級のシール構造 . 高輝度 . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 150mcd長さ = 22.5mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 6mcd長さ = 33.9mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac/dcRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子長さ(mm)44定格電圧(V)24ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 250mcd長さ = 33.9mmDCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 980mcd長さ = 33.9mmDCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 50mcd長さ = 25.5mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 6mcd長さ = 27.6mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータは、ワイヤ端子、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V acを装備. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の黒いクロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 200 mmワイヤ端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 25mcd長さ = 33.9mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 8mcd長さ = 33.9mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 250mcd長さ = 33.9mmDCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 6mA強度 = 6000mcd長さ = 28.9mm固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。特長と利点. . IP67等級のシール構造 . 高輝度 . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 50mcd長さ = 22.5mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 50mcd長さ = 22.5mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 24V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応