カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- フルーク(FLUKE)(44)
- SMC(11)
- 長野計器(10)
- BOURNS(9)
- EAO(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TDKラムダ(6)
- 日本ケミコン(6)
- onsemi(5)
- アズワン(4)
- 三菱電機(4)
- 日伸理化(4)
- SAMTEC(4)
- アルス(イーター電機)(4)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- EPCOS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ac175」の検索結果

RS Pro リードリレー SPDT 5V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
近接スイッチ RS PRO
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm動作温度 Max = +80℃
RS PRO ロジックコントローラユニット
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
RS PRO ロジックコントローラユニット
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
RS PRO ロジックコントローラユニット
RS PRO¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷仕様入力数 = 16出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート長さ = 175mm