カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- フルーク(FLUKE)(43)
- 日本ケミコン(7)
- 三菱電機(4)
- アルス(イーター電機)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- SAMTEC(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- TDKラムダ(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- STMicro(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TP-LINK(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 東芝(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ac175」の検索結果
特価

RS Pro リードリレー SPDT 5V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応