カテゴリ
- 制御機器(16)
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Lumberg Automation(189)
- SMC(85)
- NORCOMP(32)
- 三菱電機(27)
- コガネイ(25)
- CKD(25)
- JST(日本圧着端子製造)(22)
- SIEMENS(15)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- AMPHENOL(12)
- 本多電子(9)
- ELPA(8)
- brembo(7)
- ABB(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- RECOM(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- マルチ計測器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「ac40-04」の検索結果

D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極
RS PRO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:3, 0 → 32V, 3 A, 5 A
RS PRO¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 3 A, 5 A出力数 = 3タイプ = デジタル定格電力 = 217W供給電圧 = 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A
RS PRO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 15極
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥919税込¥1,0111個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A
RS PRO¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 800 W, 102 x 1016mm, 230 V ac
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS PRO 16仕様マット形状 = 角形許容入力 = 800 W長方形のマットサイズ = 102 x 1016mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 4 x 40 インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ ILCM03A
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 60A ac 絶対最大交流電圧測定 = 400V ac 絶対最大抵抗測定 = 400Ω モデル番号 = ILCM03A AC電流測定分解能 = 10μA クランプメータータイプ = 漏洩電流クランプ 最高交流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt ) 最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 2 dgt ) 最大導体サイズ = 30mm キャリングケース、ユーザーマニュアル、1.5 V電池 x 2、テストリードセット. RS Pro漏洩電流クランプメータILCM 03. RS Pro ILCM 03は、60 AまでのAC電流の安全な非侵入型測定用に設計されたコストパフォーマンスの高い漏洩電流クランプです。5つの測定範囲を備えていて、40 mAでは10 μAの高分解能で測定できます。最大30回/秒の高速棒グラフ表示機能も備えています。. 特長と利点. 4000カウント3 桁、アナログ棒グラフ表示付き大型液晶ディスプレイ 測定範囲: 40 mA、400 mA、4 A、40 A、60 A 10 μAの高分解能 直径30 mmの導体ジョー能力 400 V ac電圧範囲 400 Ω抵抗及び導通範囲、40 Ω未満ブザー警告 自動電源オフ選択可能 最大値 / 最小値、データ保持機能 ゼロ / 相対値機能 使いやすいシングルロータリスイッチ 寸法: 210 x 62 x 35.6 mm 重量: 200 g (電池を含む)
RS Proデジタル電圧計 - 3相
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応