カテゴリ
- 制御機器(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ホンダ(814)
- メディアカバーマーケット(364)
- StarTech.com(268)
- Electro Harmonix(143)
- シュナイダーエレクトリック(137)
- MARWI(116)
- カーシーカシマ(115)
- ラムマウント(99)
- NOJIMA ENGINEERING(92)
- アーム[作業工具](85)
- INAX(LIXIL)(81)
- フエニックス・コンタクト(61)
- コミネ(40)
- brembo(34)
- SKC(環境測定)(33)
- THANKO(サンコー)[電子機器](32)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(30)
- RIDEA(26)
- エレコム(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「arm」の検索結果

ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フレキシブル ベース / アーム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
Earth terminal 6mm2
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:緑 / 黄 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応