カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
    • アルミプレート(9)
    • アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル(40)
    • アルミ丸棒(15)
  • テープ(1)
    • 金属テープ(1)
  • 制御機器(538)
  • メカニカル部品(41)
  • 機構部品(40)
  • 研磨材(40)
  • 防犯用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(111)
  • (64)
  • 光モール(48)
  • Namekawa(滑川軽銅)(144)
  • ニトムズ(25)
  • SUS(エスユーエス)(2,406)
  • 泰豊トレーディング(51)
  • ノーブランド(236)
  • アルインコ(154)
  • 共同技研化学(3)
  • ハイロジック(39)
  • イトーキ(1,352)
  • エスコ(1,147)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(741)
  • 河村電器産業(590)
  • ニチコン(571)
  • TRUSCO(461)
  • HAMMOND(349)
  • SMC(332)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(656)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arumi」の検索結果

823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO アングルドライブフック RS PRORS PRO アングルドライブフックRS PRO
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
アングルドライブフック及び写真フック. 各種ドライブフック及び写真フック. 黄銅めっきスチール 固定用のパネルピンが付属
仕様材質 = スチール表面処理 = 真鍮めっき
押し出し形材 RS PRO ハンドル RS PRO押し出し形材 RS PRO ハンドルRS PRO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ハンドルプロファイル5 - 40 mm x 30 mm (ハンドルプロファイル). 構造系やアクセサリの用途に適した押出アルミハンドレールです。 キャビネット構造、ワークステーション、ディスプレイユニット、フレームワークなどのさまざまな用途に適しています。 RSのさまざまな構造系アクセサリに対応し、プロファイル5に最適です。RS Pro構造系プロファイルは、アイテムプロファイル5、プロファイル6、及びプロファイル8に対応し、一般的な作業場の設備システム構造に適しています。さまざまなプロファイルタイプの、軽量で頑丈な交換しやすい部材が用意されています。 この部材は、モジュラシステムコンポーネントに含まれています。作業台、保護エンクロージャ、一般的なエンクロージャ、その他の作業場設備などのさまざまな設備構造として組み立てることができます。RS Pro構造系プロファイルは、陽極酸化押出アルミ製で、さまざまな長さの製品が用意されています。
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウムRS PRO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 150 mm内部幅 = 550mm内部深さ = 350mm内部寸法 = 150 x 550 x 350mm高さ = 180mm幅 = 580mm外形の奥行き = 385mm外形寸法 = 180 x 580 x 385mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし表面処理 = アルマイト処理kgRS PRO V6
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = アルミ合金長さ = 24インチロッド径 = 1 1/2インチ材質グレード = 6026-T9引張強度 = 360 MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 138W/mKRS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。 自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV 電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS . 特長と利点:. 材質グレード6026-T9 硬度: 95 HB 伸張強度: 360 MPa 熱伝導性: 138 W/mK 密度: 2.7 g/cm3 . 用途:. 自動車コンポーネント ホット鍛造 機械加工部品 硬質又は装飾的な陽極酸化処理 電子部品及び電気部品 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
39,980税込43,978
1セット(1個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 12インチ幅 = 2インチ材質グレード = 6082-T6高さ = 2インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
Central Connector, Slot 10, 0° RS PROCentral Connector, Slot 10, 0°RS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = プロファイルコネクタ適切な溝サイズ = 10mm適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M17材料 = 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Cube connector 2D SET RS PROCube connector 2D SETRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = キューブコネクタ適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
11,980税込13,178
1セット(3個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 2インチ材質グレード = HE30TF高さ = 1/4インチ硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
Cross Cable Binder Block, Slot 10 RS PROCross Cable Binder Block, Slot 10RS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = 取り付けブラケット適切な溝サイズ = 10mm材料 = ポリイミド長さ = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
Inner Connector, Slot 8 RS PROInner Connector, Slot 8RS PRO
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = インナーブラケット適切な溝サイズ = 8mmネジサイズ = M6材料 = 亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
Central Connector, Slot 8, 0° RS PROCentral Connector, Slot 8, 0°RS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = プロファイルコネクタ適切な溝サイズ = 8mm適合ストラットプロファイル = 40 mmネジサイズ = M8適合チューブ直径 = 11.8mm材料 = スチール長さ = 51mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニブロック RS PRO RS PROユニブロック RS PRORS PRO
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = Uniblock適合ストラットプロファイル = 40 mm適切な溝サイズ = 8 mm, 10 mm, 12 mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
押し出し形材 RS PRO RS PRO押し出し形材 RS PRORS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ストラットプロファイル = 20 x 40 mmストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル長さ = 1000mm溝サイズ = 5mm溝の数 = 6材料 = アルミカラー = シルバー製品システム = シリーズ2シリーズ = Profile 5RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
64,980税込71,478
1セット(1個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 4インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 4インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
33,980税込37,378
1セット(1個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 1 /34インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 1 3/4インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
Cross Cable Binder Block, Slot 8 RS PROCross Cable Binder Block, Slot 8RS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = 取り付けブラケット適切な溝サイズ = 8mm材料 = ポリイミドRoHS指令(10物質対応)対応
Central Connector, Slot 10, 90° RS PROCentral Connector, Slot 10, 90°RS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = プロファイルコネクタ適切な溝サイズ = 10mm適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M17材料 = 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アングルドライブフック RS PRORS PRO アングルドライブフックRS PRO
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
アングルドライブフック及び写真フック. 各種ドライブフック及び写真フック. 黄銅めっきスチール 固定用のパネルピンが付属
仕様材質 = スチール表面処理 = 真鍮めっき
Connecting Screw M12x30 RS PROConnecting Screw M12x30RS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = ねじコネクタ適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M12 x 30mm適合円管サイズ = M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アングルクランプ RS PRORS PRO アングルクランプRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = アングルクランプ適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = 亜鉛ダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mmRS PRO
15,980税込17,578
1袋(3個)
5日以内出荷
RS Pro 穴あきアルミシート、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.7 mmRS Pro のこの穴あきアルミメタルシートは、フィルタリング及び設計用途に役立つパンチ穴パターンを備えています。厚さ 0.7 mm の 500 mm x 500 mm の正方形で、穴の直径が 6 mm です。 金属シートは、 Durable and easy の非磁性 3103-H14 グレードアルミ製です。縁付き境界線はナチュラル仕上げで、鋭利なエッジを除去して安全に取り扱うことができます。視覚的に魅力的な六角形の穴のレイアウトと、開いた区域の割合が 79% であることから、それはまた現代内部及び外部の設計のための独特な審美的特徴として役立つ。 この金属シートは、農業や建設などの産業でのさまざまな用途に役立ちます。液体のフィルタリング、空気汚染の低減、忙しい職場での光やノイズの減衰に役立ちます。特長と利点.穴あきアルミメタルシート .ナチュラル仕上げ .穴の直径は 6 mm .六角穴のレイアウト .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .開放面積の割合は 79% です . 3103-H14 等級アルミニウムRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 6mm穴レイアウト = 六角形オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
29,980税込32,978
1セット(1個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 12インチ幅 = 4インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 2インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
44,980税込49,478
1セット(2個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 2インチ材質グレード = HE30TF高さ = 1インチ硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウムRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 380mm内部幅 = 750mm内部深さ = 550mm内部寸法 = 380 x 750 x 550mm高さ = 410 mm幅 = 780mm外形の奥行き = 585mm外形寸法 = 410 x 780 x 585mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし表面処理 = アルマイト処理kgRS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 780 x 585 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、貴重品を保護します。商業用でも個人用でも、保管と移動の両方に適しています。ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータがあるため、ケースを輸送用コンテナや倉庫に保管するのは簡単です。保持ストラップ、南京錠設備、トグルキャッチなどの機能により、搬送中の貴重品を安全に保管することもできます。 各機器ケースは、高品質のアルミ製で、軽量かつ堅牢です。 さらに、快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、握りやすく、損傷からも保護されています。 錆が発生しないアルミ製ボディにより、この製品は長期的な使用に最適で、蓋 LID の周囲にゴム製シールが付いているので防水性があります。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性がテストされています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 750 mm 、奥行き 550 mm .外形寸法.高さ 410 mm 、幅 780 mm 、奥行き 585 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .重量は 10 kg です .ホイールや仕切りはありません .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
メタルシート RS PRO x 2.85mm RS PROメタルシート RS PRO x 2.85mmRS PRO
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
材料 = アルミフォーム = ソリッド厚さ = 2.85mm材質グレード = 1050カラー = シルバー引張強度 = 75 MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = アルミ合金長さ = 24インチロッド径 = 2 1/2インチ材質グレード = 6026-T6引張強度 = 360 MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 138W/mKRS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。 自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV 電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS . 特長と利点:. 材質グレード6026-T9 硬度: 95 HB 伸張強度: 360 MPa 熱伝導性: 138 W/mK 密度: 2.7 g/cm3 . 用途:. 自動車コンポーネント ホット鍛造 機械加工部品 硬質又は装飾的な陽極酸化処理 電子部品及び電気部品 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HE30TF Al angle stock,4x2in 1/4in RS PROHE30TF Al angle stock,4x2in 1/4inRS PRO
45,980税込50,578
1セット(2個)
5日以内出荷
RS Pro 4 インチ x 2 インチ x 1/4 アルミアングルこのアルミアングルは、業務用及び DIY の両方に適した使いやすく Durable なオプションです。高さは 2 インチ、幅は 4 インチ、厚さは 1/4 インチで、長さは 1 m です この金属製の角度は、工具ボックスに追加する汎用性が高くなっています。穴開けや切断が簡単で、高ストレス用途に十分耐える強度と耐腐食性を備えています。RS Pro 製品には、安全性と品質がテストされています。アルミ押出成形品や国際的な静電制御規格向けの BS1474 HE9TF 、 HE30TF 、 BSEN 754-5:1996-6063-T6 規格に適合しています。 このアルミアングルは、さまざまな建設及び家庭内プロジェクトに適しています。フレームの構築、溶接、ビームや梁の補強などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.金属の角度 . HE30TF グレードのアルミニウムは耐腐食性を備え、高応力用途に適しています 用途 .長さ 1 m .高さは 2 インチです .幅 4 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 102mm高さ = 51mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TFRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ニッケルアルミ青銅. RS Proのニッケルアルミ青銅製の棒及び管製品です。高レベルのアルミ及びニッケルによる高い強度と、主要金属の青銅の耐摩耗性、耐腐食性、延性を兼ね備えています。. 主な用途は、ギア、ベアリング、ポンプ、インペラ、タービン部品、石材用固定具などです。. 特長と利点. 耐腐食性. 優れた強度と延性. 高い溶接性. 規格: DGS1043 grade 2 Issue 4 BSEN10204 1981 3.1B 関連規格 - 鋳造及び加工:. ISO: CU A 110 FE 5N15.CA104 英国: BS1400:A.B.2
仕様フォーム = ロッド材料 = ニッケルアルミニウム青銅長さ = 18インチロッド径 = 2インチ引張強度 = 680 → 40 m硬さ = 120 → 220 HV熱伝導率 = 37.7W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 600mm x 600mm x 15mm RS PROメタルシート RS PRO 600mm x 600mm x 15mmRS PRO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
長さ = 600mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 600mm厚さ = 15mm硬さ = HB-Fカラー = 白引張強度 = >/185 N/mm2W/mKRS PROアルミニウムハウジングパネル. 頑丈で柔軟な軽量アルミ製サンドイッチパネルです。このアルミパネルは、2枚のアルミシートで構成されており、アルミのハニーコムセンター層により、高レベルの剛性を備えた頑丈で軽量なパネルを実現します。Honeycombコンポジットパネルは、標準のサンドパネルよりも多くの利点を備えています。パネルの両側にあるPeraluman合金と高品質のポリエステルラッキングにより、六角構造による温度変動に対する高レベルの耐性、音響絶縁、及び耐腐食性を備えています。装飾的なものと、以下を含む幅広い機能的なアプリケーションの両方に適しています。音響絶縁 海洋用途 航空産業 輸送トラック及びトラック バス及び列車 エレベータ 建築産業 クラッディング. 特長と利点:. Honeycombコンポジットパネル 頑丈で柔軟性の高い 軽量 優れた剛性 完全リサイクル可能 耐腐食性 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mmRS PRO
26,980税込29,678
1袋(2個)
5日以内出荷
RS PRO V7
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.2mm穴径 = 6mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 62%パターンナンバー = 9
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウムRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 380mm内部幅 = 550mm内部深さ = 350mm内部寸法 = 380 x 550 x 350mm高さ = 410 mm幅 = 580mm外形の奥行き = 385mm外形寸法 = 410 x 580 x 385mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし重量 = 5.5kgRS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 580 x 385 mmこの機器ケースは、輸送中に繊細で貴重なものを持ち運ぶように設計されており、個人的な用途と商業用途のどちらにも最適です。丈夫なアルミ合金製ハンドルはプラスチックで保護されており、握り心地の良い仕上げになっています。ケースの各コーナーには、簡単なけん引とスタッキングロケータが用意されています。これにより、輸送用コンテナや倉庫の保管を簡単かつ簡単に整理できます。 この機器ケースは、ステンレススチール製ヒンジ付きの高品質アルミ製で、頑丈かつ Durable ですが、軽量です。旅行や手荷物の取り扱い時に貴重品を安全に保管できる LID ケースに防水性を高めるために LID の蓋の周りにはゴム製のシールが付いていますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 リブ付きボディデザインの錆が発生しないアルミ構造により、この金属ケースは長期にわたる過酷な使用に最適です。現場でテスト機器を持ち運び、保護するために使用できます。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 410 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = アルミ合金長さ = 24インチロッド径 = 1インチ材質グレード = 6026-T6引張強度 = 360 MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 138W/mKRS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。 自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV 電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS . 特長と利点:. 材質グレード6026-T9 硬度: 95 HB 伸張強度: 360 MPa 熱伝導性: 138 W/mK 密度: 2.7 g/cm3 . 用途:. 自動車コンポーネント ホット鍛造 機械加工部品 硬質又は装飾的な陽極酸化処理 電子部品及び電気部品 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HE30TF Al angle stock,3x3in 1/4in RS PROHE30TF Al angle stock,3x3in 1/4inRS PRO
38,980税込42,878
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro 3 インチ x 3 インチ x 1/4 アルミアングルこの金属アングルは、頑丈で耐腐食性のあるアルミ製で、切断と穴開けが簡単です。これは、建設や製造作業など、さまざまな商業プロジェクトや家庭プロジェクトに役立ちます。 この角度は、高さ 3 インチ、幅 3 インチ、厚さ 1/4 インチで、長さは 1 m です信頼の RS Pro シリーズに属する製品で、安全性と性能の高い基準を満たしています。この金属アングルに使用されているアルミニウムは、アルミ押出成形板の英国規格を満たしており、 HE30TF グレードの金属製です。また、静電制御規格にも準拠しています。 この汎用アルミアングルは、さまざまな建設及び製造業で役立ちます。耐久性と耐腐食性があるため、屋根や橋などの高ストレスプロジェクトに適しています。また、窓やドアの構造、フェンス、ビーム補強などの作業にも役立ちます。特長と利点.金属の角度 . HE30TF グレードのアルミニウムは耐腐食性を備え、高応力用途に適しています 用途 .長さ 1 m .高さ 3 インチ .幅 3 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 76mm高さ = 76mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TFRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
ニッケルアルミ青銅. RS Proのニッケルアルミ青銅製の棒及び管製品です。高レベルのアルミ及びニッケルによる高い強度と、主要金属の青銅の耐摩耗性、耐腐食性、延性を兼ね備えています。. 主な用途は、ギア、ベアリング、ポンプ、インペラ、タービン部品、石材用固定具などです。. 特長と利点. 耐腐食性. 優れた強度と延性. 高い溶接性. 規格: DGS1043 grade 2 Issue 4 BSEN10204 1981 3.1B 関連規格 - 鋳造及び加工:. ISO: CU A 110 FE 5N15.CA104 英国: BS1400:A.B.2
仕様フォーム = ロッド材料 = ニッケルアルミニウム青銅長さ = 18インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 680 → 740 MPa硬さ = 120 → 220 HV熱伝導率 = 37.7W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
6082T6 Aluminium angle,30x30x3mmx1m,5pk RS PRO6082T6 Aluminium angle,30x30x3mmx1m,5pkRS PRO
14,980税込16,478
1セット(5個)
7日以内出荷
RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 30mm高さ = 30mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 30 mm x 1 mこの軽量でありながら頑丈なアルミロッドは、ストレスの大きいあらゆる建設プロジェクトに使用できます。RS Pro の金属製ロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱にさらされても耐えられるため、屋内及び屋外用途に適しています。建設業や製造業で一般的に使用されています。 ブリッジ、クレーン、輸送設定などの高ストレス状況での使用に最適な伸張強度は 310 Min MPa で、曲げ、ストレッチ、又は破断する前に大きな負荷や応力に対応できます。中強度アルミ合金 6082-T6 製のバーは、耐腐食性に優れているため、屋外での長期間の使用に適しています。熱伝導性が 180 W/mk のこのアルミロッドは、優れた熱 / 電気導体です。熱処理でロッドを処理し、必要に応じて丸型バーを形成します。 このようなアルミロッドは、輸送用途やトラスで一般的に使用されています。特長と利点.長さ 1 m .直径 30 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 310 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 30mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 295MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,1 1/2sq.in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,1 1/2sq.in 1/8inRS PRO
26,980税込29,678
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 38mm高さ = 38mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
22,980税込25,278
1セット(1個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 1 1/2インチ材質グレード = 6082-T6高さ = 1 1/2インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
20,980税込23,078
1セット(1個)
5日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 1 1/4インチ材質グレード = 6082-T6高さ = 1 1/4インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
HE30TF Al angle stock,2x2in 1/4in RS PROHE30TF Al angle stock,2x2in 1/4inRS PRO
28,980税込31,878
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro 2 インチ x 2 インチ x 1/4 アルミアングルDurable で簡単に作業できる角度を商業用又は DIY で使用するには、 RS Pro のこのアルミ製の角度に回します。優れた強度と耐腐食性を備え、高ストレス用途に最適です。アルミは切断と穴開けが容易なため、製造作業や溶接に適しています。 長さ 1 m 、 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチのタイプがあります。この製品は、安全で効果的な金属角として機能することを確認できるようにテストされています。アルミ押出成形品用の英国規格 BS1474 HE30TF ( BS EN754-5:1996 6063 T6 )に適合しています。また、米国規格協会規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準にも適合しています。 金属アングルは、建設及び製造のさまざまな用途で使用され、フレームを構築して 2 つのビーム又はガーダーに結合又は補強します。特長と利点.金属アングル ( 角度鉄とも呼ばれます ) . HE30TF グレードアルミニウムは耐腐食性で、用途に適しています 高ストレス用途に最適です .長さ 1 m .高さは 2 インチです .幅 2 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 51mm高さ = 51mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TFRoHS指令(10物質対応)対応
...