カテゴリ

  • 機構部品(485)
  • 制御機器(124)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 作業工具(72)
  • 電気材料(63)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 物流用品(27)
  • 研磨材(15)
  • 清掃用品(10)
  • 安全標識(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • テープ(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(2,510)
  • ホンダ(1,039)
  • Texas Instruments(749)
  • Hirschmann Test & Measurement(577)
  • DUCATI(504)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(464)
  • NASTA(ナスタ)(448)
  • KTM(405)
  • トヨタ(393)
  • メディアカバーマーケット(387)
  • BMW(365)
  • スバル(327)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(293)
  • 長谷川工業(279)
  • SMC(276)
  • SPARKFUN(249)
  • ニッサン(218)
  • 日野自動車(176)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(859)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ast」の検索結果

関連キーワード
1,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセット RS PRORS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセットRS PRO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
Pressmaster (MCT)携帯圧着工具
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:10Ω 225W 許容差:10% RS PRO巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:10Ω 225W 許容差:10%RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗10Ω、抵抗値範囲010Ω、定格電力225W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、構造巻線℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴムRS PRO
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 15mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 25mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
RS PRO ソケット 標準ソケット 17mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 17mmRS PRO
409税込450
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 17mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 12mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 12mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 12mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 11mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 11mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 11mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 8mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 8mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 8mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 8mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 8mmRS PRO
449税込494
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 8mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 14mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 14mmRS PRO
529税込582
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 14mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 10mmRS PRO
409税込450
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 6mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 6mmRS PRO
379税込417
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 6mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 23mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 23mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 23mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 20mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 20mmRS PRO
929税込1,022
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 20mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 15mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 15mmRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 15mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 14mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 14mmRS PRO
529税込582
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 14mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 16mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 16mmRS PRO
569税込626
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 16mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 13mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 13mmRS PRO
269税込296
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 9mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 9mmRS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 9mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 12mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 12mmRS PRO
449税込494
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 12mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 13mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 13mmRS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 5mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 5mmRS PRO
379税込417
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 4mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 4mmRS PRO
379税込417
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 4mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 24mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 24mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 24mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 22mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 22mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 22mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 18mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 18mmRS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 18mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 16mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 16mmRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 16mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 13mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 13mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 10mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 9mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 9mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 9mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 24mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 24mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 24mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 20mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 20mmRS PRO
899税込989
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 20mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 22mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 22mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 22mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 17mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 17mmRS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 17mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 19mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 19mmRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 19mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 12mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 12mmRS PRO
449税込494
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 12mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 11mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 11mmRS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 11mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
...