カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(22)
- 住友重機械工業(9)
- ニッサン(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- BLOCK(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三菱重工(2)
- TRW(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 清和工業(1)
- プリンストン(1)
- NTB(1)
- 矢崎総業(1)
- ノーリツ(1)
- グリーンハウス(1)
- ユニテク(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「av3b」の検索結果
特価

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 12mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65、IP67コンタクト定格電流 = 15 mAコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = AV01L-B42-M3-FR-Y-24VVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:8mm オス - メス
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(8個)7日以内出荷RS PRO V10仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M3直径 = 8mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 5.28kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応