カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(40)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(10)
  • SMC(3,600)
  • MAZDA(マツダ)(492)
  • KITO(キトー)(370)
  • コガネイ(342)
  • BIGM(丸山製作所)(260)
  • エスコ(179)
  • CKD(172)
  • ニッサン(155)
  • ParkerTAIYO(153)
  • トヨタ(131)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • NORGREN(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • omron(オムロン)(65)
  • WURTH ELEKTRONIK(62)
  • 三菱ふそう(60)
  • ワゴジャパン(51)
  • マルヤス電業(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10a」の検索結果

175件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO エルボ, プッシュイン A 10mm, B 10mm RS PRO

    RS PRO エルボ, プッシュイン A 10mm, B 10mm

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 10mm, B 10mm RS PRO

    RS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 10mm, B 10mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro シリーズの高速オス - オス HDMI ケーブルは、高精細オーディオ及びビデオの伝送に使用されます。これは、業務用 AV 分野とホームエンターテイメントシステムの両方で一般的に使用されています。 ケーブルは PVC ジャックを備え、外径は 7.3 mm です。コネクタは、腐食防止のために金めっきが施されており、未使用時にダストキャップをきれいに保つことができます。フットプリントが 19.44 mm x 11 mm と小さく、コネクタフードに収容されています。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )によって機器を損傷しないことを確認するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは最大解像度 4k に対応しており、最新の Ultra High Definition TV ( UHDTV )で使用できます。また、 HDMI イーサネットチャンネルにより、インターネット経由で高品質の音声とビデオを配信できるため、別途ケーブルが必要ありません。特長と利点オス - オス HDMI ケーブル 長さ 10 m 最大解像度 4k コネクタの腐食を防ぐ金フラッシュカバー 外径 7.3 mm 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.32 mm ダストキャップは、未使用時に接点を清潔に保ちます コネクタフードの幅は 9.44 mm 、幅は 11 mm です 高RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mm RS PRO

    RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mm

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。仕上げ = ニッケルめっき℃。。RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 10mm です プッシュイン 10 mmこのエルボー形チューブ to チューブ継手は、高圧環境で問題なく機能するように設計されており、通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用されます。このエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管での使用に適しており、ワンタッチプッシュプル構成になっています。 ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。さらに、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですこのアダプタは、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が配合されているため、優れた絶縁性と耐摩耗性を発揮します。簡単に取り外すことができます。スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、しっかりと固定して簡単にカップリングできるように、アダプタのねじ山はテフロンでコーティングされています。 この製品は、メーカーのエンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が保証されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • 継手 クロス形 RS PRO 接続 A 10mm, B 10mm, C 10mm, D 10mm RS PRO

    継手 クロス形 RS PRO 接続 A 10mm, B 10mm, C 10mm, D 10mm

    RS PRO
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。コネクタD = プッシュイン10 mm。コネクタC = プッシュイン10 mm。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
  • RS PRO DVI, ビデオケーブル 10m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:オス DVI-D シングルリンクケーブル 黒 RS PRO

    RS PRO DVI, ビデオケーブル 10m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:オス DVI-D シングルリンクケーブル 黒

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 7
    仕様コネクタ1 = DVI-Dシングルリンクコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧バルクヘッド継手 バルクヘッドコネクタ, プッシュイン A 10mm, B 10mm RS PRO

    RS PRO 空圧バルクヘッド継手 バルクヘッドコネクタ, プッシュイン A 10mm, B 10mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間ねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO XLR AVケーブル RS PRO

    RS PRO XLR AVケーブル

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス
  • HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    HDMI-DVI-Dケーブル。オス - オスコネクタ。アナログ信号ではなくデジタル信号に適している。最大1920 x 1200の解像度をサポート。帯域幅を拡大するデュアルリンク。内部ワイヤサイズは 28 AWG。長さ10m。保護用の黒色 PVC シース。腐食に耐える金メッキコネクタ。確実に接続するためのねじ留め。
    材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)10ケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度1920×1200素線径(mm)28 AWGコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HDMI-HDMI 10 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = LSZHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = HDMI 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = HDMI 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 2.1最大解像度 = 8Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 10 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 7 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの白色 PVC 製もあり、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 2.1最大解像度 = 8Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
    仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
    仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
    仕様コネクタA = G 1/2 メスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様コネクタA = R 3/8コネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = R 1/8メス。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8メス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • アングルブラケット RS Pro RS PRO

    アングルブラケット RS Pro

    RS PRO
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro 10 m VGA-VGA モニタケーブルは、プロジェクタ、テレビ、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するのに便利です。信頼性の高いビデオリンクやグラフィックスリンクを提供するため、商業環境と家庭環境の両方で広く使用されています。このオス - オスのリードは、両端に高密度 15 ピンコネクタ(別名 VGA 又は SVGA コネクタ)を備えており、アナログ信号の処理時に高解像度の画像を実現します。 このケーブルは、メーカーの最高品質の RS Pro 製品の一部として、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。両端にフェライトがあり、完全に接続されたピンを備えているため、電気的干渉を低減できます。ケーブルの絶縁 PVC ジャケットは損傷からケーブルを保護し、ねじロック機能で接続後のリードの切断を防止します。特長と利点 VGA-VGA ケーブル オス - オスケーブル 長さ 10 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 15 ピン高密度コネクタ 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc色黒径(Φmm)素線:0.12長さ(m)10定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 7
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc色黒径(Φmm)素線:0.12長さ(m)10定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
  • RS PRO 平ワッシャ M10 (Form B), 外径 21mm, 内径 10.5mm, ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ M10 (Form B), 外径 21mm, 内径 10.5mm, ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様ねじ/ボルトサイズ = M10 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 10.5mm外径 = 21mm強度クラス = A2 304厚さ = 1.25mm表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応