カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ダンロップ ホームプロダクツ(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b08p-xl-hds」の検索結果
特価

RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 プラグ
RS PRO¥839税込¥9231個当日出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応