カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 手袋(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • CKD(68)
  • KITO(キトー)(41)
  • MAZDA(マツダ)(233)
  • ParkerTAIYO(275)
  • SMC(3,370)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • エスコ(72)
  • コガネイ(167)
  • ハンマーキャスター(98)
  • バクマ工業(41)
  • マルヤス電業(77)
  • ユーエイキャスター(67)
  • 三菱電機(100)
  • 堀内機械(554)
  • 富士電機(57)
  • 山金工業(59)
  • 東洋バルヴ(47)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b100a」の検索結果

関連キーワード
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 1.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PRO

    PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 25mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ RS PRO RS PRO

    ミニUSBコネクタ RS PRO

    RS PRO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = フリーエンド長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Dinソケット RS PRO

    RS PRO Dinソケット

    RS PRO
    ¥850税込¥935
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。各種の孔径とパターンの製品があります。特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = PPラミネート加工 = なし穴サイズ = 4.7 x 4.7 mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 35%パターンナンバー = 11℃
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 8mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Micro USB RS PRO

    RS Pro Micro USB

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm

    RS PRO
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO V19。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。各種の孔径とパターンの製品があります。特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = PPラミネート加工 = なし穴サイズ = 6 x 6 mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 62%パターンナンバー = 9℃
  • Dinソケット RS Pro Socket 8極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 8極

    RS PRO
    ¥910税込¥1,001
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシリーズ = B-2002ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinソケット RS Pro Socket 5極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 5極

    RS PRO
    ¥790税込¥869
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシリーズ = B-2002ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinプラグ RS Pro Plug 5極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 5極

    RS PRO
    ¥860税込¥946
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロック端子方法 = 埋め込みネジボディ向き = ストレート定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシリーズ = B-8003ハウジング材質 = ダイキャストニッケルコンタクトめっき = 銀金属製ツイストロック式ケーブルプラグ. 5 / 8極金属製ツイストロック式ケーブルプラグ 5極は、180 ° (< 786-3441') 786-3441 と240 ° (< 786-3445') 786-3445 を用意 8極は270 °を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 2極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジング RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 2極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジング

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: RoHS対応 定格電圧: 1000 Vコネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 100Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HMタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジングポール形式 = 2定格電圧 = 1000 V極数 = 2表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 2極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジング RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 2極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジング

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: RoHS対応 定格電圧: 1000 Vコネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 100Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HMタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジングポール形式 = 2定格電圧 = 1000 V極数 = 2表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 2極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジング RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 2極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジング

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: RoHS対応 定格電圧: 1000 Vコネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様定格電流 = 100Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HMタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジングポール形式 = 2定格電圧 = 1000 V極数 = 2コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mm

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材料 = 綿、プレスペーパー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.5mm。密度 = 1.05 bis 1.2g/cm3。絶縁強度 = 10kV/mm。熱伝導率 = 0.5W/mK。動作温度 Max = +120℃。熱衝撃耐性 = あり。。ElephantideRグレード4プレスペーパー. 電気絶縁グレード4プレスペーパー 卓越した電気的強度、機械的強靱さ及び柔軟性 ファブリックは綿100 %。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mm

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3。。RS PRO V7。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 4mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 12mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 40mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 10mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。各種の孔径とパターンの製品があります。特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = PPラミネート加工 = なし穴サイズ = 4.8 mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 50%パターンナンバー = 6℃
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。各種の孔径とパターンの製品があります。特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = PPラミネート加工 = なし穴サイズ = 8 mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 68%パターンナンバー = 8℃