Dinプラグ RS Pro Plug 5極
- 仕様
- コンタクト数 = 5
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = ツイストロック
端子方法 = 埋め込みネジ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 2A
定格電圧 = 100 V ac
シリーズ = B-8003
ハウジング材質 = ダイキャストニッケル
コンタクトめっき = 銀
金属製ツイストロック式ケーブルプラグ. 5 / 8極金属製ツイストロック式ケーブルプラグ 5極は、180 ° (< 786-3441') 786-3441 と240 ° (< 786-3445') 786-3445 を用意 8極は270 °を用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























