カテゴリ

  • 制御機器(187)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(117)
  • AMPHENOL(99)
  • HUBER & SUHNER(74)
  • カナレ電気(71)
  • 三菱ふそう(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(70)
  • 住友電工ハードメタル(68)
  • RADIALL(51)
  • TOA(36)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(34)
  • T.SIN(テイシン電機)(33)
  • POMONA(27)
  • マリンテック(27)
  • マザーツール(26)
  • エスコ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • Telegartner(23)
  • HIOKI(日置電機)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(187)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 250MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケルRS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - BNC - ジャック RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - BNC - ジャックRS PRO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 72.5mmBNCインラインオス / メスインピーダンスアダプタモジュールケース. BNC/BNCオス-メスアダプタモジュールケースに、銀めっきが施されたコネクタが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルアセンブリ BNCプラグ 5m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ BNCプラグ 5mRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケルRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀RS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケルRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀RS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ 銀 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ 銀RS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 31.6±0.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャックRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ソケットオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケルRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926') 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932') 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948') 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381') 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケルRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 75Ωボディ向き = チーズコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番< 546-4077') 546-4077/は、BNCソケット-BNCソケット(f-f)構成のRF同軸BNCアダプタ 品番< 546-4106') 546-4106/は、BNCソケット-BNCプラグ-BNCソケット(f-m-f)構成のRF同軸BNCT字アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀RS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.8mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRORS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNCRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケルRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケルRS PRO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、同軸コネクタと RF 機器へのウェルカムグッズとして、この高品質同軸アダプタをご紹介しています。このジャック対ジャックアダプタは Durable なテフロン絶縁型で、メス BNC ソケット付きで設計されています。このタイプのコネクタはパネル取り付けで、手早く簡単に取り付けられる固定ナットとワッシャが付属しています。さらに、バヨネット固定具を利用して、同軸ケーブルを確実に接続します。この同軸アダプタを選択する理由この同軸アダプタは、カスタムメイドの信号ユニットに関連する不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。4 GHz の周波数範囲と動作電圧 500 V により、あらゆるビデオ信号及びテスト機器用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル テフロン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = RFケーブルコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック
RS PRO 同軸変換アダプタ BNCプラグ - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNCプラグ - BNC プラグ - ジャックRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 インピーダンスとは インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ マイクロBNC - BNC プラグ ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ マイクロBNC - BNC プラグ ジャックRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = マイクロBNC-BNCアダプタタイプA = マイクロBNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャックRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、この高品質同軸アダプタをお届けします。このバッフルジャック - ジャックアダプタは、非常に Durable ポリオキシメチレン絶縁の製品で、両端にメス BNC ソケットが付いていますこのタイプのコネクタは、パネルに取り付ける必要があります。また、手早く簡単に取り付けられるように固定ナットとワッシャが付属しています。この同軸アダプタを選択する理由同軸アダプタは、カスタム信号ユニットに不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。動作電圧は 500 V 、周波数範囲は 4 GHz で、あらゆるビデオ信号及びテスト機器の用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル ポリオキシメチレン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W RS PRORS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5WRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - F型 - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - F型 - ジャック ニッケルRS PRO
639税込703
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to FソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = F型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットボディ向き = ストレート動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金ケーブル中心はピンの役目を果たします。. FシリーズアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W RS PRORS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5WRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - BNC - ジャック 同軸 銀 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - BNC - ジャック 同軸 銀RS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = 銀ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャックRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 39mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO BNCアダプタ RS PRORS PRO BNCアダプタRS PRO
1,790税込1,969
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - 同軸 - ジャック ニッケル RS PRO同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - 同軸 - ジャック ニッケルRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット-同軸プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 同軸ジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - 端子台 プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - 端子台 プラグ - ジャックRS PRO
439税込483
1個
当日出荷
RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。特長と利点:. BNC-2ピン端子台 ケーブル取り付け 定格電圧: 12 V 最大電流: 3 A ねじ止め端子 はんだフリー終端 ニッケルめっきコンタクト . 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mmRoHS指令(10物質対応)対応