カテゴリ

  • 制御機器(4,557)
  • 機構部品(3,255)
  • メカニカル部品(1,533)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,334)
  • 電気材料(1,049)
  • 作業工具(985)
  • 配管・水廻り設備部材(643)
  • 切削工具(392)
  • パソコン/周辺機器(354)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(305)
  • 空調・電設資材(230)
  • 物流用品(220)
  • 安全標識(210)
  • 油圧機器・油圧ホース(204)
  • 研磨材(189)
  • 防犯用品(169)
  • 保管用品(150)
  • 家電(143)
  • 測定用品(134)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • 作業服(121)
  • テープ(110)
  • 建築金物(86)
  • 清掃用品(73)
  • 電動工具(73)
  • 安全用品(67)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
  • バイク部品(63)
  • はんだ関連・静電気対策用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 梱包用品(29)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 安全保護具(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 店舗什器・備品(22)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • 溶接用品(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 事務用品(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 接着剤・補修材(13)
  • オフィス家具(12)
  • 手袋(12)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 医療(9)
  • 空圧工具(9)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 照明(2)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(153)
  • メディアカバーマーケット(34,707)
  • 三菱ふそう(18,498)
  • ホンダ(10,226)
  • Kawasaki(8,850)
  • スズキ(5,793)
  • TRUSCO(4,935)
  • エスコ(3,979)
  • Panasonic(パナソニック)(3,641)
  • SMC(3,139)
  • エレコム(2,693)
  • DAYTONA(デイトナ)(2,612)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,590)
  • VISHAY(2,589)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,234)
  • KTM(2,179)
  • SK11(2,129)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,098)
  • 高田ベッド製作所(2,030)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12,669)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br」の検索結果

17,254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR>R2:2.2MΩRS PRO
19,980税込21,978
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池RS PRO
299税込329
1個
翌々日出荷
製品レンジ = RS PROサイズ = A27公称電圧 = 12V電池種類 = アルカリ電池容量 = 25mAhIEC規格 = 8LR732寸法 = 8 x 28.2mm付属電池の数 = 1RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5% RS PRORS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = RS温度係数 = -500 → +350ppm/℃動作温度 Min = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 21mm HSS 直径0.4mm シャンクサイズ0.4mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 21mm HSS 直径0.4mm シャンクサイズ0.4mmRS PRO
1,598税込1,758
1セット(5個)
翌々日出荷
材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 0.4mm全体長さ = 21mm個数 = 5RS PRO V11
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 17.018mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 17.018mmRS PRO
629税込692
1個
翌々日出荷
接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 17.018mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険 & 警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 電気 ラベル RS PRORS PRO 危険 & 警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 電気 ラベルRS PRO
369税込406
1個
翌々日出荷
記号の説明 = 電気関連の危険自己粘着性 = あり高さ = 100 mmサンテキスト / 記号 = シンボルテキスト言語 = なし材質 = ビニール色 = 黒 / 黄 / 白幅 = 100mm表示タイプ = ラベル危険タイプ = 電気電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 15mm安全に使用 = ガスハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バールRS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psiRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = ガスハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.3バールRS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 白 RS PRORS PRO マジックテープ 20mm x 5m 白RS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷
幅 = 20mm長さ = 5mフックタイプ = フック色 = 白RS Proゴム接着剤フックストリップ. この粘着式ゴム製フックストリップは、瞬時に強固な接着が可能なので、木材、紙、ポリエチレン、ガラス、プラスチックなど、さまざまな面に貼り付けることができます。RS Proゴム接着剤ループストリップとの併用向けは別売りです。
RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀 RS PRORS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 17mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 銀ボディ幅 = 27mm内容量 = 1RS PRO 19
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSSRS PRO
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M5タイプ = タップ及びドリルセットピッチ = 0.8mmねじ規格 = メートル粗いねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSタップ / ドリルセット. 高速度鋼構造 IS0529ストレートフルートタップ、メトリック粗目ねじ DIN 338完全研磨ドリル、黒仕上げ
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 52.07mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 52.07mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 52.07mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パーツキャビネット RS PRORS PRO パーツキャビネットRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
引出し数 = 8ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 325mm深さ = 90mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = あり色 = Black壁取付 = なしRS PRO 6
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dcRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm長さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 980mA誘電正接 = 16%RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dcRS PRO
929税込1,022
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm極性あり = 極性mA誘電正接 = 16%RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
タイプ = 2極ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 10mm安全に使用 = ガスハンドル材質 = ナイロン最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バールRS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール SymbolRS PRO
2,498税込2,748
1リール(250個)
翌々日出荷
記号の説明 = 電気的な危険ラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 25 mm材質 = ビニール色 = 黒/黄内容量 = 250幅 = 25mm電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 3mRS PRO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 3.2mm外径 = 6.4mm材質 = TPEホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 白長さ = 3mぜん動ポンプ 互換性 = ありRS PRO V13
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dcRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm長さ = 20mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmシリーズ = RSmA誘電正接 = 20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 2インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 50mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS PRO V15
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psiRS PRO
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガスハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.3バールRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール SymbolRS PRO
5,098税込5,608
1袋(250個)
翌々日出荷
記号の説明 = 電気的な危険ラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 50 mm材質 = ビニール色 = 黒/白/黄内容量 = 250幅 = 50mm電気フラッシュシンボル標識
RS PRO ソケットセット1/2 インチ 12ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/2 インチ 12ピースRS PRO
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2 インチインチまたはメートル = Metric個数 = 12ソケットヘッドタイプ = 12角ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS PRO 12
Oリング RS PRO 内径 7.65mm シリコーン RS PROOリング RS PRO 内径 7.65mm シリコーンRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
翌々日出荷
タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 7.65mm外径 = 7/16インチ動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mmRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 14mm幅 = 14mm高さ = 10mm寸法 = 14 x 14 x 10mm熱抵抗 = 26.5K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒パッケージタイプ = BGA仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 PCBRS PRO
279税込307
1個
翌々日出荷
電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 58 x 31 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼RS PRO 21
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 39.878mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 39.878mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 39.878mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = NPTねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS PRO 15
RS PRO DC電源ソケット 1A 16 V RS PRORS PRO DC電源ソケット 1A 16 VRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 1A接続方向 = ストレート定格電圧 = 16 V実装タイプ = ケーブルマウントピン径 = 2.1mm表面処理:コンタクト = ニッケルめっきRS PRO 21
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M4 x 0.7 mm ISO, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M4 x 0.7 mm ISO, 材質 HSSRS PRO
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = タップ及びドリルセットピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートル粗いねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーン
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 6.35mmボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バールRS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント RS PRORS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウントRS PRO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
実装タイプ = フランジマウント最小供給電圧 = 9V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 15.5mm寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 0.5kHz最小周波数 = 300HzRS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
消防標識 RS PRO プラスチック 赤/白 サイン 200 x 200mm RS PRO消防標識 RS PRO プラスチック 赤/白 サイン 200 x 200mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
記号の説明 = 消火器材質 = プラスチック自己粘着性 = なし高さ = 200 mmテキスト言語 = なしサンテキスト / 記号 = シンボル色 = 赤/白内容量 = 1幅 = 200mm標識又はラベル = サイン
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB RS PRORS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dBRS PRO
799税込879
1袋(2個)
翌々日出荷
感度 = -46dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V実装タイプ = 表面実装出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 50Hz動作温度 Min = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO 六角プラグ 六角形 17.018mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO 六角プラグ 六角形 17.018mmRS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷
接続種類 = 六角プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 17.018mmRS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRORS PRO 作業用手袋 黒RS PRO
1,698税込1,868
1組
翌々日出荷
手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = 耐切創性材質 = ポリエチレン手袋の主な色 = 黒入数 = 1ペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 5EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = 3EN388カット - TDM-100テスト = 単2形EN388 2016 = 3X43CEN374薬品 = なしEN407熱 = なしRS PRO V8
RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 21mm幅 = 21mm高さ = 9mm寸法 = 21 x 21 x 9mm熱抵抗 = 24.5K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒パッケージタイプ = BGA仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRORS PRO 作業用手袋 黒RS PRO
1,798税込1,978
1組
翌々日出荷
手袋のサイズ = 8, M手袋の主要用途 = 耐切創性手袋の主な色 = 黒手袋コーティング = ラテックスペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 5EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = 3EN388カット - TDM-100テスト = 単2形EN388 2016 = 3X43CEN374薬品 = なしEN407熱 = なしRS PRO 8
RS PRO AUXケーブル RCA RCA 1m RS PRORS PRO AUXケーブル RCA RCA 1mRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒フォノケーブルアセンブリ. さまざまな長さのフォノプラグ-フォノプラグケーブルのシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
...