カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(102)
  • サンエス(98)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • エレコム(39)
  • モートーン(39)
  • スズキ(38)
  • VISHAY(38)
  • 日本製線(34)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • ダイヤトレンド(23)
  • ATEN(22)
  • TDKラムダ(19)
  • Argos Technologies Inc(18)
  • brembo(17)
  • Finn(16)
  • 東芝ライテック(15)
  • StarTech.com(15)
  • KTC(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-1e」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ラチェットコンビネーションスパナ RS PRORS PRO ラチェットコンビネーションスパナRS PRO
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナRS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、業務用や DIY 用に適した堅牢で汎用性の高い工具です。幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。 ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角、十二角、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。 特長と利点 .オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた、 2 in 1 の手動工具で、幅広い用途に汎用性を提供 .ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます .人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます .クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 .ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なLEDサイズを用意 用途 スパナ(レンチ)は、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。配管 自動車の修理及びメンテナンス . 工学 機械作業 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 13mmラチェット = あり材質 = CRVダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピースRS PRO
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
TORXRソケットレールセット. これらのRS Pro TORX ドライブソケットセットは、専門的な用途のために設計されており、高品質のクロムバナジウム鋼で製造されているため、耐久性が向上し、耐用年数が長くなっています。腐食防止のために硬化加工、耐性加工、クロムメッキが施されています。各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付きキャビネットの工具コンパートメントに収納可能です。 さまざまなサイズのソケットを用意: ; 2620230 2620230 1/4インチドライブ外部TORXRソケット : E4、E5、E6、E7、E8 (5点セット ) ; 2620246 2620246 - 3/8インチ ドライブ外部TORXRソケット : E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20 (7点セット) ; 2620252 2620252 - 1/2インチドライブ外部TORXRソケット : E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24 (8点セット) 特長と利点: 硬化加工クロムバナジウムスチール製ビット 硬化及び耐性加工、クロムめっきで防食防止 クロムメッキ加工ツートンカラーソケット、中央部分に刻み付き ソケットレール付属 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。TORXソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のTORXソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = e-Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTP RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro CAT5E RJ45 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = FTPシリーズ = FeedthroughRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラチェットコンビネーションスパナ RS PRORS PRO ラチェットコンビネーションスパナRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角(6 PT)、12 PT、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 10mmラチェット = あり材質 = CRVダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO ドライバビット Hexagon 3 mm RS PRORS PRO ドライバビット Hexagon 3 mmRS PRO
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm材質 = クロムモリブデン鋼
RS PRO ドライバビット マイナス SL5.5 RS PRORS PRO ドライバビット マイナス SL5.5RS PRO
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro電動工具用マイナスドライバビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回すなど)に最適です。特長と利点 マイナスねじとともに使用 先端はDIN5264-Cの要件に適合 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL5.5材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット マイナス SL4.5 RS PRORS PRO ドライバビット マイナス SL4.5RS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro電動工具用マイナスドライバビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回すなど)に最適です。特長と利点 マイナスねじとともに使用 先端はDIN5264-Cの要件に適合 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL4.5材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット マイナス SL6.5 RS PRORS PRO ドライバビット マイナス SL6.5RS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro電動工具用マイナスドライバビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回すなど)に最適です。特長と利点 マイナスねじとともに使用 先端はDIN5264-Cの要件に適合 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL6.5材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS PRO ラチェットスパナ RS PRORS PRO ラチェットスパナRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ユニバーサルブローチ加工により、このレンチは六角(6ポイント、12ポイント)、四角、スプライン、E型、半丸型固定具など、さまざまなタイプの留め具に使用することができます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。材質: Cr-V 72歯ギア機構
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 12mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼ダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mARS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USB延長ケーブル RS PRORS PRO USB延長ケーブルRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS Pro CAT5e / CAT6 USB エクステンダ 45 m ケーブル RS Pro では、優れた CAT5e / CAT6 USB 延長ケーブルを提供します。RS Pro のこのエクステンダケーブルは、装置を高品質で接続しながら、すばやく簡単に設置できるように設計されています。優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。USB 接続を 5 メートルの制限を超えて 45 メートルまで延長する Ability を備えています。シンプルな設計で、 USB コネクタを 1 つのデバイスに直接接続します。イーサネットケーブルを接続するために CAT5e / CAT6 コネクタを使用すると、信頼性が高く迅速に接続できます。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Windows 7 、 Windows 8 、 Windows 10 、 MAC OS X 以上での使用に適しています。 特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です CAT5e / CAT6 コネクタ 5 m を超える制限事項で USB 接続を延長するように設計されています 最長 45 m まで延長可能です USB 1.1 → CAT5e / CAT6 接続 ケーブル(黒 Windows XP 、 Windows 7 、 8 、 10 、 MAC OS X 以上での使用に最適 追加のドライバは不要です RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 エクステンダは、 USB の 5 m の制限を超えるように設計されており、必要な場所に電子機器を設置できるスペースと自由度が広がります。エクステンダの便利さと柔軟性により、オフィスやホームワークスペースで広く使用されています。
仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 45mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mARS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
1 mtr Mini HDMI M-M HS+E ケーブル、黒、 Orange フードMini HDMI ケーブルは、標準 HDMI ケーブル(オス - オス)です。この HDMI ケーブルは、金めっきが施された高品質の経済的なケーブルで、 Mini HDMI- 標準 HDMI ケーブルです。Mini HDMI は、大型テレビからビデオカメラまで、最新の電子機器を接続するために使用されます特長と利点ミニ HDMI ケーブル仕様コネクタ A ミニ HDMI M
仕様長さ = 1mコネクタ1 = Mini HDMIコネクタ 2 = Mini HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 高視認作業ズボン 黄 RS PRORS PRO 高視認作業ズボン 黄RS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
色 = 黄ウエストサイズ = M種別 = ズボン生地特性 = 防水脚長さ = 31インチ材質 = ポリエステル性別 = 男女兼用ズボン(ゴムバンド) = あり膝パッドポケット = なしANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
RS PRO 高視認作業ズボン オレンジ RS PRORS PRO 高視認作業ズボン オレンジRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
色 = オレンジウエストサイズ = L種別 = ズボン生地特性 = 防水脚長さ = 31インチ材質 = ポリエステル性別 = 男女兼用ズボン(ゴムバンド) = あり膝パッドポケット = なしANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
RS PRO 高視認作業ズボン オレンジ RS PRORS PRO 高視認作業ズボン オレンジRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
色 = オレンジウエストサイズ = XL種別 = ズボン生地特性 = 防水脚長さ = 31インチ材質 = ポリエステル性別 = 男女兼用ズボン(ゴムバンド) = あり膝パッドポケット = なしANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
RS PRO 高視認作業ズボン オレンジ RS PRORS PRO 高視認作業ズボン オレンジRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
色 = オレンジウエストサイズ = M種別 = ズボン生地特性 = 防水脚長さ = 31インチ材質 = ポリエステル性別 = 男女兼用ズボン(ゴムバンド) = あり膝パッドポケット = なしANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
RS PRO 高視認作業ズボン 黄 RS PRORS PRO 高視認作業ズボン 黄RS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
色 = 黄ウエストサイズ = XL種別 = ズボン生地特性 = 防水脚長さ = 31インチ材質 = ポリエステル性別 = 男女兼用ズボン(ゴムバンド) = あり膝パッドポケット = なしANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)RS PRO
669税込736
1個
7日以内出荷
RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6NRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/4インチ 5ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 5ピースRS PRO
1,898税込2,088
1セット
7日以内出荷
TORXRソケットレールセット. これらのRS Pro TORX ドライブソケットセットは、専門的な用途のために設計されており、高品質のクロムバナジウム鋼で製造されているため、耐久性が向上し、耐用年数が長くなっています。腐食防止のために硬化加工、耐性加工、クロムメッキが施されています。各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付きキャビネットの工具コンパートメントに収納可能です。 さまざまなサイズのソケットを用意: ; 2620230 2620230 1/4インチドライブ外部TORXRソケット : E4、E5、E6、E7、E8 (5点セット ) ; 2620246 2620246 - 3/8インチ ドライブ外部TORXRソケット : E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20 (7点セット) ; 2620252 2620252 - 1/2インチドライブ外部TORXRソケット : E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24 (8点セット) 特長と利点: 硬化加工クロムバナジウムスチール製ビット 硬化及び耐性加工、クロムめっきで防食防止 クロムメッキ加工ツートンカラーソケット、中央部分に刻み付き ソケットレール付属 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。TORXソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のTORXソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 5ソケットヘッドタイプ = e-Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTPRS PRO
12,980税込14,278
1リール(50m)
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat5m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなしCertificazione CPR = Eca外側シース材質 = PVC導体構成 = 7/0.16導体ストランドタイプ = スタンダードmmCat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付きRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 優れた性能を発揮するシールド付き 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付きRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応