カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 手袋(7)
- 作業服(6)
- 制御機器(5)
- テープ(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- サンエス(96)
- スズキ(85)
- エスアンドエスサイクル(81)
- VISHAY(48)
- HAMMOND(36)
- Kawasaki(25)
- 不二貿易(24)
- ATEN(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- ホンダ(21)
- ゴールドメダル(18)
- アリート(ariete)(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(14)
- モートーン(14)
- omron(オムロン)(13)
- KOPEX(13)
- 雅(12)
- StarTech.com(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「br031」の検索結果

RS PRO 電池ホルダ 4 PCB
RS PRO¥349税込¥3841個翌々日出荷電池タイプ = 単3電池。セルの数 = 4。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 13.85mm。寸法 = 58 x 31 x 28mm。接点タイプ = コイルバネ。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルめっき鋼。。RS PRO 21RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LRSZA2268882 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥27,980税込¥30,7781セット(2個)7日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 19mm。高さ = 19mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO 7
RS PRO 高視認作業ズボン 黄
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷色 = 黄。ウエストサイズ = L。種別 = ズボン。生地特性 = 防水。脚長さ = 31インチ。材質 = ポリエステル。性別 = 男女兼用。ズボン(ゴムバンド) = あり。膝パッドポケット = なし。。RS PRO 8
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。RS PRO V7
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥14,980税込¥16,4781セット(10個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 3mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO 7
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥49,980税込¥54,9781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3。。RS PRO V7
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 40mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥32,980税込¥36,2781セット(5個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 10mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥54,980税込¥60,4781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥74,980税込¥82,4781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO V7
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥45,980税込¥50,5781セット(5個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 12mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
ハンドホイール RS PRO
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 80mm。取り付け穴径 = 5mm。取付穴深さ = 31mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = ナイロン。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 10mm。長さ = 76mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 52mm。。RS PRO 11
ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷内径 = 15mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。RS PRO 11
RS PRO ハロゲン 電球
RS PRO¥619税込¥6811個7日以内出荷電球形状 = ミニキャンドル。口金 = P13.5s。電球仕上げ = クリア。定格電圧 = 6 V。寿命 = 25h。長さ = 31 mm。直径 = 9.3mm。全光束 = 85 lm。。RS PRO P13.5sハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 301mm HSS 直径31mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 31mm。全体長さ = 301mm。。DIN345規格に準拠しています。HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
RS PRO 電子ロック 電気錠
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ロックタイプ = 電気錠。ACまたはDC操作 = AC, DC。奥行き(深さ) = 31 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 159mm。電源電圧 = 12V ac/dc。幅 = 25mm。。フェイル時ロックドアストライカー、12 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 40mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 130 → 150 HV。熱伝導率 = 123W/mK。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 30mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
RS PRO インジケータライト 6 V E10 700 mA
RS PRO¥599税込¥6591個7日以内出荷定格電圧 = 6 V。口金 = E10。定格電流 = 700 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 31 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 85 lm。寿命 = 25h。。E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥45,980税込¥50,5781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 14mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 500MPa。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(10個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 4mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
ベアリングユニット RS PRO 20mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = テイクアップベアリングユニット。材料 = 鋳鉄。長さ = 94mm。幅 = 89mm。深さ = 31mm。。グリースニップル. ベアリングテークアップユニット、ノーマルデューティ - RS. テークアップユニットは、コンベヤベルトシステムのたるみを「持ち上げる(テークアップ)」ために使用します。 ナットはユニット本体のスロットに挿入します。ナットにはボルトが取り付けられており、駆動ベルトの張力を調整できるようになっています。RSテークアップユニットの本体は、鋳鉄製でメトリックベアリングが使われています。
ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷内径 = 17mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。2ボルトピローブロック - ノーマルデューティ. 2ボルトノーマルデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルト鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。
RS PRO 帯電防止手袋 グレイ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷手袋のサイズ = 9, L。手袋の主要用途 = Anti-Static。材質 = ナイロン。手袋の主な色 = グレイ。手袋コーティング = ポリウレタンペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 1。EN388引き裂き = 3。EN388突き刺し = 1。EN388カット - TDM-100テスト = A。EN388 2016 = 4X31A。EN374薬品 = なし。追加のEN規格 = EN1149-1。。RS PRO 8
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 31mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 2インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 31mm。。RS継手六角ヘッドブッシュNPS. パイプサイズを別のサイズに小さくするための内側と外側のねじ山と、レンチで締め付けることができる六角型ヘッドが付いた六角オス / メスブッシュです。材質: 316 ASME B16.11RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 20mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 31mm。長さ = 20mm。。ブランクナット(ボス付) DIN-13RBN. このRS Proブランクナット(チェーン付) DINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 20mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 31mm。長さ = 20mm。。DIN11851ユニオン(mm) - DIN-13R. このRS Pro丸型ナットDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
RS PRO LRSZA2268898 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥35,980税込¥39,5781セット(2個)7日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 25mm。高さ = 25mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途
RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 38mm。高さ = 38mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途
RS PRO LRSZA2268911 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 51mm。高さ = 51mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット(2個)7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 10mm。材質グレード = 304S15。高さ = 10mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 20mm。材質グレード = 304S15。高さ = 20mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 16mm。材質グレード = 304S15。高さ = 16mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット(2個)7日以内出荷長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.2mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット(10個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 3mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500MPa。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。RS Pro 1.5 m x 3 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッドRS Pro の Durable ステンレススチールロッドは、さまざまな用途で簡単に溶接及び機械加工されています。長さ 1.5 m 、直径 3 mm に対応しています。 この金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、フリー機械加工特性に硫黄を含有しています。非磁性、耐熱、低導電性のため、他の部品からの干渉を受けずに、装置内で安全に使用できます。また、腐食や熱に対する耐性も非常に高く、機械的及び結合 Allied のエンジニアリング目的での細工したスチールの英国規格 BS970 Part 1 ( 1983 )仕様に適合しています。 ステンレススチールロッドは、ヘビーデューティな構造や産業用途に役立ちます。この製品は、橋やバリア壁の建設、高温環境、食品加工、航空機の用途などで使用されています。特長と利点.ステンレス製ロッド . 303S31 ステンレススチール製 .長さ 1.5 m .直径 3 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 65mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。ピローブロックベアリング内径 20 mmRS Pro ピローブロックベアリング(「プランマブロック」ベアリングともいいます)は、ベアリングハウジングの一種です。回転シャフトを必要とする産業機器や商業機器でよく使用されています。たとえば、ギアボックス、ファン、電気モータなど、負荷の低い要件のコンベアシステム、包装機器、農業機械などがあります。 このペデスタル取り付けベアリングハウジングの寸法は、 65 mm x 31 mm x 127 mm です。これは、機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。安全のため、シャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトで構成されています。 RS PRO RS Pro 製品の中で最高品質の製品を使用しており、耐久性と一貫性の両方をメーカーのエンジニアがテストしました。また、耐久性に優れた鋳鉄ベアリングハウジングを使用して製造されているので、何年も使用できます。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 65 mm x です 31 mm x 127 mm .内径 20 mm .中心間の取り付け穴測定 95 mm .中心高さ 33.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 帯電防止手袋 グレイ
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷手袋のサイズ = 10, L。手袋の主要用途 = Anti-Static。材質 = ナイロン。手袋の主な色 = グレイ。入数 = 10ペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 1。EN388引き裂き = 3。EN388突き刺し = 1。EN388カット - TDM-100テスト = A。EN388 2016 = 4X31A。EN374薬品 = なし。追加のEN規格 = EN1149-1。。RS帯電防止ナイロンカーボン手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。特長及び利点. 手のひらの部分のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. 基板作業 静電気からの保護 クリーンルーム