カテゴリ
- 制御機器(954)
- 配管・水廻り設備部材(503)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(483)
- 電気材料(359)
- メカニカル部品(165)
- 機構部品(145)
- 油圧機器・油圧ホース(143)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(95)
- 防犯用品(59)
- バイク部品(44)
- 物流用品(31)
- パソコン/周辺機器(31)
- 切削工具(29)
- 作業工具(25)
- 測定用品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- テープ(18)
- 保管用品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 清掃用品(13)
- 溶接用品(8)
- 作業服(8)
- 安全標識(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 家電(7)
- 厨房用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 梱包用品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(41)
- SMC(17,458)
- ホンダ(1,679)
- 三菱ふそう(1,181)
- MAZDA(マツダ)(1,165)
- ミツビシ(761)
- 大阪魂(738)
- bitstrong(ビットストロング)(713)
- YAMAHA(ヤマハ)(705)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(607)
- KITO(キトー)(606)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(601)
- アーテック[学校教材・教育玩具](560)
- エスコ(532)
- NOK(378)
- イトーキ(363)
- BUFFALO(バッファロー)(354)
- Optibelt(338)
- HAMMOND(317)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,617)
「bs」の検索結果
特価

RS PRO N マット仕上げ BS規格標準
RS PRO¥189税込¥2081個翌々日出荷仕様ギャング数:1奥行き:16mm材質:尿素ホルムアルデヒドアース端子:なし幅:86.6mm長さ:86.6mmカラー:白寸法:86.6 x 86.6 x 16mmIP定格:IP20取り付け規格:BS規格標準高さ:86.6mmSurface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 50.9m BS EN13602
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様断面積 = 0.397 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.71mm長さ = 50.9m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 114m BS EN13602
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様断面積 = 0.202 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.51mm長さ = 114m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 234m BS EN13602
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個欠品中仕様断面積 = 0.093 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.35mm長さ = 234m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 34.6m BS EN13602
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 91.3m BS EN13602
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様断面積 = 0.245 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.56mm長さ = 91.3m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アースターミナルブロック, 埋め込みネジ, 8極, CE (BS EN60998)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 717m BS EN13602
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様断面積 = 0.035 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.21mm長さ = 717m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 7.1m BS EN13602
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様断面積 = 3.242 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 2.03mm長さ = 7.1m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 11.4m BS EN13602
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様断面積 = 1.308 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.63mm長さ = 11.4m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 20.2m BS EN13602
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷仕様断面積 = 1.167 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.22mm長さ = 20.2m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプJ熱電対 BS
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS PRO V18仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプJ熱電対応用例 = 標準パネル取り付けコネクタコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = Jコネクタサイズ = 標準実装タイプ = ナイロンクリップ動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 120℃代表規格 = BSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ 熱電対 6mm BS
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = 熱電対応用例 = 標準コネクタケーブル長 = 33.3mmプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = R/Sコネクタサイズ = 標準実装タイプ = インライン動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 425℃形状 = 角型代表規格 = BSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径)
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。チューブ状 = 丸形。内径 = 25mm。外径 = 40mm。密度 = 1.32g/cm3。吸水 = 0.5%。動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃。熱伝導率 = 0.25W/mK。。Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 56mm(外径)
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。チューブ状 = 丸形。内径 = 40mm。外径 = 56mm。密度 = 1.32g/cm3。吸水 = 0.5%。動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃。熱伝導率 = 0.25W/mK。。Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.5mm ピッチ , 1.31インチ 外径
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.5mm外径 = 1.31インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M2.5 x 0.45mm ピッチ , 13/16インチ 外径
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M2.5ピッチ = 0.45mm外径 = 13/16インチ
RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 1mm外径 = 13/16インチ
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 1-5/16インチ 外径
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm外径 = 1-5/16インチ
RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.5mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.5mm外径 = 1インチ
スプロケット RS PRO 23歯 パイロット 40mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 23英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 69.95mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ
安全ポスター RS PRO, ビニール 英語語
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1mm外径 = 1インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.25mm ピッチ , 1.31インチ 外径
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.25mm外径 = 1.31インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 13/16インチ 外径
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm外径 = 13/16インチ
可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷バレルニップル. BS21テーパーねじ仕様接続種類 = タケノコニップル接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 3インチ接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 3インチ仕上げ = 亜鉛めっき
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷90° BSプレーン曲げショート仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 76.2mm
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷90° BSプレーン曲げショート仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 25.4mm
可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル
RS PRO¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷バレルニップル. BS21テーパーねじ仕様接続種類 = タケノコニップル接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 1-1/4インチ接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1-1/4インチ仕上げ = 黒
可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷バレルニップル. BS21テーパーねじ仕様接続種類 = タケノコニップル接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 3インチ接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 3インチ仕上げ = 黒
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷90° BSプレーン曲げショート仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 63.5mm
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷90° BSプレーン曲げショート仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 38.1mm
可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷バレルニップル. BS21テーパーねじ仕様接続種類 = タケノコニップル接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 3/8インチ仕上げ = 亜鉛めっき
可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷バレルニップル. BS21テーパーねじ仕様接続種類 = タケノコニップル接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 1-1/2インチ接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1-1/2インチ仕上げ = 黒
RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 9.65mmジョー幅 = 16.8mmピン径 = 11.2mm表面処理 = 亜鉛めっき
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷90° BSプレーン曲げショート仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 50.8mm
可鍛鋳鉄製管継手 RS PRO タケノコニップル
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷バレルニップル. BS21テーパーねじ仕様接続種類 = タケノコニップル接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/4インチ仕上げ = 亜鉛めっき
...