「c-75」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 メスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。3 接点と 3 極形式です。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 3 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。3 接点と 3 極形式です。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端ねじタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 メスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V 、定格電流 3 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。3 接点と 3 極形式です。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。4 つのコンタクトと 4P 極形式を備えています。特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M12 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V 、定格電流 4 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。4 つのコンタクトと 4P 極形式を備えています。特長と利点 ケーブルグランド PG7 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端ねじタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 60mm消費電力 = 2.8W電流 Max = 0.12A寸法 = 60 x 60 x 25mm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。このねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。特長と利点 絶縁抵抗は 100MoHM 以上です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CNF12定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro OD9225-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 5.4 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.45 ± 15 % 定格速度: 3100 ± 15 % ( RPM ) 気流: 120 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 42 ( dB ) 最大 静圧: 0.24 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 5.5W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 42dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 3 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 3 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 3 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M8 オスコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、ネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えているので、無限の接続性を実現できます。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと PG7 ケーブルグランドを備えたポリアミド製です。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 3 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 12.7 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径 12.7 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 7m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 3.2 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 3.2 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0 → 30 V の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 100 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 25.4 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 25.4 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 25.4mm色 = 黒シュリンク径 = 12.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 4m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 19.1 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 19.1 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 19.1mm色 = 黒シュリンク径 = 9.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力と 0 → 600 A のスケールの測定範囲を備えています。移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。. は、 TOP の宝石はオイルである。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -20 ° C ~ 75 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 600 (Scale) A電流タイプ = AC高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 600 (Scale) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 10 V の測定範囲に対応しています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 30 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/30A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/30A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ヒンジ付きパイプクリップ. 18/8ステンレススチール製 キャプティブ固定ナット 研磨仕上げ. 寸法:. ; 265-5270 265-5270 - A = 38 mm 、 B = 52 mm 、 C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm 、 B = 56 mm 、 C = 25 mm ; 265-4902 265-4902 - A = 76mm 、 B = 75 mm 、 C = 25 mm
仕様パイプ径 = 2-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 2 1/2インチ色 = 銀
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro シングルショット熱電対ケーブルRS Pro タイプ PTFE シングルショット熱電対ケーブルは、長さが 25 です。化学薬品、オイル、液体に対する耐性があります。このケーブルは航空宇宙用途に適しており、オートクレーブで広く使用されています。特長と利点コア数: ストランド数: 1. 絶縁定格: -75 250 C
仕様長さ = 25m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.376mmケーブル形状 = シングルショットストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro メス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オス及びメスコネクタ付きで、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて.ケーブルタイプ: 3 芯 PVC マルチストランド. ネオプレン製のOリング.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 5 m.シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU. Cu-Zn にお問い合わせください.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M Ω. IP67RS Pro M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.メス M8 : RS 品番 (: 206-4935) : 206-4935.オス M8 : RS 品番 (: 206-4936) : 206-4936用途産業オートメーションオートメーション制御クレーン油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBM芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 単四充電式RS Pro 1100 mAh 充電式バッテリは、サイズが単四で、公称電圧は 1.2 です。この電池は、ニッケル金属水素( NiMH )の化学成分で、自己放電率が低くなっています。特長と利点最大 500 回の充電サイクルの長い動作寿命 長い保管寿命 動作温度範囲: -40 C 60 C 保管 出荷湿度は≦ 75 %です Terminal type はタグ付きです用途 デジタルカメラ ハンドヘルドテスト機器
仕様容量 = 1.1Ah製品レンジ = RS PRO端子形状 = タグ公称電圧 = 1.2Vサイズ = 単四形電池種類 = ニッケル水素電池動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。 特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オス及びメスコネクタ付きで、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて .ケーブルタイプ: 3 芯 PVC マルチストランド . ネオプレン製のOリング .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 5 m .シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU . Cu-Zn にお問い合わせください .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M Ω . IP67RS Pro M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.メス M8 : RS 品番 (: 206-4935) : 206-4935 .オス M8 : RS 品番 (: 206-4936) : 206-4936用途産業オートメーション オートメーション制御 クレーン 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBF芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 空気多孔質ポリエチレン消音器ですRS Pro 7100 シリーズ空気孔質ポリエチレンサイレンサは、最大入力圧力が 5 bar です。高さ 140 mm 、直径 38.5 mm です。マフラのインレット接続ねじサイズは 3/4 インチです。特長と利点 動作温度範囲: -15 ° C ~ 100 ° C ろ過しきい値は 75 μ m です すべての流体に対応 機械耐性 標準およびバヨネット接続 シリコンフリー用途 圧縮空気 空圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 3/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEメーカーシリーズ = 7100タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オスコネクタが用意されていて、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて .ケーブルタイプ: 4 芯 PVC マルチストランド .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 2 m または 5 m .シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU . Cu-Zn にお問い合わせください .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A .電圧: 30 V .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.オス、 M8 、 4 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4937) : 206-4937 .オス、 M8 、 4 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4938) : 206-4938用途産業オートメーション オートメーション制御 クレーン 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBM芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オスコネクタが用意されていて、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて.ケーブルタイプ: 4 芯 PVC マルチストランド.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 2 m または 5 m.シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU. Cu-Zn にお問い合わせください.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A.電圧: 30 V.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro オス M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.オス、 M8 、 4 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4937) : 206-4937.オス、 M8 、 4 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4938) : 206-4938用途産業オートメーションオートメーション制御クレーン油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CBM芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ