カテゴリ
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(12)
- 電気材料(7)
- テープ(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(498)
- SMC(398)
- IKO(日本トムソン)(233)
- エレコム(76)
- イスカル(53)
- CIO(38)
- ジーエルサイエンス(36)
- omron(オムロン)(34)
- 三桂製作所(29)
- オーム電機(28)
- トヨタ(24)
- タンガロイ(23)
- RIDGID(日本エマソン)(23)
- エスコ(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 日研工作所(18)
- INAX(LIXIL)(18)
- MICROCHIP(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「c12c」の検索結果

RS PRO PTFEテープ 白 12mm x 12m 厚さ0.075mm
RS PRO¥75税込¥831個当日出荷RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥58税込¥641個翌々日出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 27.8 mm 22.8 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C +105 C コンタクト りん青銅厚さ 0.6mm のスズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 27.8 x 22.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブザー DC動作
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザー(フィードバックリード付)は、直径 40 mm 、共振周波数が 3200 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブザー DC動作
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーフィードバックピンは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。ハウジングは ABS777D の素材製です。特長と利点 スルーホール取り付け 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1取付方法 = スルーホール実装直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,450V dc
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 4.7 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 450 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 16 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 93mA 損失係数: 17% リードピッチ: 3.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 12 Ω 動作温度範囲: -25 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 93mA誘電正接 = 17%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適合し、寸法は 29 mm 25.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト 電極 厚さ 0.6mm の金 1u めっきニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2325セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥219税込¥2411個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 22.5 mm 6.4 mm 18.1 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 46 +30 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C シングルセルおよびマルチセルのバッテリーホルダー認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.5 x 6.4 x 18.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷RS Pro シャッタープラグ用メスRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.5mm, 収縮後 0.8mm, 黒
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 12 m スリーブ径 1.5 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒シュリンク径 = 0.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 12m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 3mm, 黒
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 12 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上仕様スリーブ径 = 12mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 1/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルのニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を備えています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/8 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備えています。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(2個)7日以内出荷RS Pro シャッタープラグ用オスRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続を備えています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウント
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(2個)7日以内出荷RS Pro オスクイックカップリングRS Pro M5 オスクイック接続カップリングソケットは、 MINI プロファイルを備えています。ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 20 / 91 及び Festo KD - KS特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE仕様ネジ接続 = M5オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = M5接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Pro バルクヘッドソケット(ゴムホース用スピゴット付き)RS Pro オスクイックコネクトバルクヘッドソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。このホースバーブは 6 mm 接続で、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプは M12x1 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイックコネクトカップリングソケットは、マルチソケットプロファイルです。ニッケルめっき黄銅製です。 交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、 UNI-ISO6150-B12 及び INDUSTRIAL 1/4 。特長と利点 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C ねじの標準は BSP です仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6mm, 黒
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 12 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、マルチソケットプロファイルで、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。 交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、 UNI-ISO6150-B12 及び INDUSTRIAL 1/4 。特長と利点 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C ねじの標準は BSP です仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 100μF, ,35V dc
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 100 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 390 mA 損失係数: 12% リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.24 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 100μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 390mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 660 mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷RS Pro クイックコネクトカップリングRS Pro クイック接続カップリングには、サイズ 4 mm のホースバーブ接続があります。このオスカップリング付き MIGNON プロファイルソケットは、 RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 50-5150 、 CEJN 200 と交換可能です。このソケットには、シャッタープラグ構造用のゴム製ホース用のレストがあります。特長と利点 ニッケルめっき黄銅ボディ NBR O リングシール シリコンフリー 作動圧力範囲は 0 bar ~ 12 bar 最大静圧: 35 バール 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C フルード : 圧縮空気 軽量でコンパクト用途 圧縮空気と工具 空圧および液体技術 食品及び飲料 生命科学 冷却システム 不活性ガス、真空認定 REACH 準拠 2014 年/ 68/UE 承認済み仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 4mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング12mm37mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥749税込¥8241個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6301-2RS/C3 12X37X12 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 37mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.15kN動定格荷重 = 10.1kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6001-2RS/C3 12X28X8mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 28mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 2.36kN動定格荷重 = 5.4kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース種類 = プレーン
自己融着テープ 黒 RS PRO 19mm x 10m 厚さ0.5mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS Pro グレー自己融着テープ 19 mm x 10 mRS Pro のこの自己融着テープを使用して、ケーブル、電気ジョイント、ホース、パイプの周囲に、防水性と電気絶縁性の層を形成しています。簡単に取り外せるリーフ間が付属し、テープを簡単に伸ばしてフィールドに巻き付けることができます。 高品質ポリエチレン製のこのテープは、扱いにくい形状にも適合します。紫外線、オゾン、及びアルカリ、作動油、植物油などのさまざまな化学薬品に対する耐性があり、過酷な産業環境で汎用的な選択肢です。 このテープは、 -35 → +130 ° C の広い動作温度範囲に耐えることができますただし、使用前にウォームアップする必要がないように、必ず +12 → +25 ° C の範囲で保管してください。RS Pro シリーズの一部として、テープには品質と一貫性がテストされています。このテープは、低圧ホース及びパイプの漏れの緊急修理にも使用できます。特長と利点. RS Pro 自己融着テープ .ポリエチレン製 .長さ 10 m .幅 19 mm .厚さ 0.5 mm . 色: グレー .インターリーブにより、現場で使いやすくなっています .動作温度範囲: -35 ° C → +130 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様幅 = 19mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +130℃動作温度 Min = -35℃
RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc
RS PRO¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 470 μ F の静電容量を実現します。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 14% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 2 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 910mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6001-2Z / C3 12X28X8 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 28mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 2.36kN動定格荷重 = 5.4Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6201-2RS/C3 12X32X10mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.1kN動定格荷重 = 7.28kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥659税込¥7251個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6201-2Z / C3 12X32X10 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.1kN動定格荷重 = 7.28Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6201
RS PRO ボールベアリング12mm37mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6301-2Z / C3 12X37X12 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 37mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.15kN動定格荷重 = 10.1Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
RS PRO ホースプロテクタ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚さ 1 mm 、内径 10 mm 、外径 12 mm です。あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 適合ホースの最大サイズは 8 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 12 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油仕様ホースサイズの互換性 = 8 → 12mm内径 = 10mm外径 = 12mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 12mm最小 互換性ホースサイズ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応