カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(4)
  • アズワン(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • SIEMENS(1)
  • ABB(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • ビー・エヌ・エヌ新社(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Dell Technologies(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c200pro」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 1.5mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 1.5mm x 600mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材料 = シリコンカラー = 白密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 200℃動作温度 Min = -60℃燃焼性評価 = FMVSS 302%RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V RS PROヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 VRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
許容入力 = 4 W長方形のマットサイズ = 25 x 100mm電源電圧 = 12 V寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm厚さ = 0.2mmRS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン) RS PRORS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)タイプ = メートル系Oリングキットキット内容 = 386ピースRS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシーラー RS PRORS PRO ヒートシーラーRS PRO
16,980税込18,678
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 熱シーラー用 400 mm 加熱RS Pro シリーズのこの加熱エレメントは、ヒートシーラーに熱を供給します。P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、 P400/SW シーラーと併用するように設計されています。 エレメントの幅は 400 mm で、各端にモップが付いているので、指定したヒートシーラーに簡単に取り付けられます。2 個入りパックで提供されるため、必要に応じてスペア部品を手元に用意できます。さまざまな素材を密閉するように設計され、厚さ 25 Micron ( 2 x 100 ゲージ)の 2 層から 2 x 200 Micron ( 2 x 800 ゲージ)までの帯電防止フィルムやポリエチレンに対応できます。ヒートシーラーの加熱エレメントは、動作温度が +1200 ° C までのユニットでの使用が認定されています この加熱エレメントに対応したヒートシーラーは、ケータリングや製品の包装用途に適しています。特長と利点.ヒートシーラー用加熱エレメント .幅 400 mm . P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、および P400/SW ヒートシーラーと併用 .最大動作温度のシーラーに対応 +1100 ° C 及び +1200 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 400mm長さ = 400mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
RS PRO 油圧逆止弁 RS PRORS PRO 油圧逆止弁RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール、スチール製油圧チェックバルブ、 BSP 1/2 、 65 L/min信頼の RS Pro ブランドがお届けするステンレススチール製油圧チェックバルブは、高圧動作に最適です。耐摩耗性に優れた設計により、大幅なストレスに対応可能で、耐用年数が長く、丈夫で信頼性の高い製品となっています。 このバルブは、 -20 → +200 ° C の温度範囲と最大 400 bar の圧力に耐えることができます。ステンレススチール製で、頑丈で Durable です。耐衝撃性を備えています。さらに、流量は 65 L/min で、大量の操作や油圧衝撃からの保護が可能です。取り付けが簡単で、英国規格パイプ( BSP ) 1/2 インチねじを備え、ほとんどの互換性のある英国及び EU のパイプ及び継手に使用できます。 この製品は、安全性と信頼性を確保するために厳しいテストを受けています。このようなチェックバルブは、ポンプやパイプを有害な逆流から保護するために使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .ステンレススチールとスチール製のボディ .最大流量は 65 L/ 分です .最大動作圧力は 400 バールです .動作温度範囲: -20 → +200 ° C . British Standard Pipe (BSP) 1/2 インチねじ . FT257 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 1/2インチ接続ポートのネジ = BSP 1/2ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼最大流量率 = 65L/minメーカーシリーズ = FT257最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +200℃取り付けタイプ = インライン
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50mRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10mRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS PRO, 2.5 W, 50 x 50mm, 12 V RS PROヒーターマット RS PRO, 2.5 W, 50 x 50mm, 12 VRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
許容入力 = 2.5 W長方形のマットサイズ = 50 x 50mm電源電圧 = 12 V寸法 = 50 x 50 x 0.2 mm厚さ = 0.2mmRS Pro ポリイミドヒーターマット、 50 mm x 50 mm x 0.2 mmコンピュータ機器やラボ環境に合わせてすばやく正確に加熱する必要がある場合に、 RS Pro のこのポリイミドヒーターマットは、低プロファイルで効率的なオプションです。 このヒーターマットの長さは 50 mm 、幅は 50 mm 、厚さは 0.2 mm です。カプトン c は、菌類や細菌に対する優れた耐性を備えた軽量な薄い加熱材料で、滅菌作業での使用に適しています。耐候性及び耐オゾン性にも優れ、 -60 ° C から +200 ° C までの温度で使用できます温度検出素子及び制御素子と組み合わせて最高の性能を発揮します。 このヒーターマットは、軍事、航空宇宙、医療などの分野で一般的に使用されています。一般に、医療滅菌、断熱、熱転写作業で使用されます。LCD (液晶ディスプレイ)、写真、光学機器でも使用されています。特長と利点.ポリイミドヒーターマット .カプトン c 製で、化学物質、菌類、細菌に対する耐性を備えています .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ 0.2 mm .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ラボの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事産業や航空宇宙産業、写真及び光学機器に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m RS PROホース RS PRO 25mRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 24バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 25m補強 = ありmmRS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 25 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水RS Pro シリーズのこの強化フレキシブルチューブは、紫外線、破砕、摩耗に強いため、灌漑システムやヘビーデューティな散水に最適です。この黄色の PVC チューブの内側の芯は、水流を改善する設計です。 安全に使用するために、このホースは最大圧力が 24 bar なので、高圧の水流で破裂しません。フタル酸を含まないので、動物には毒性がありません。この強化チューブは、複数の層で構成され、曲がり、引き、ねじれから保護します。柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。実際にかかる負荷比に対するホースの強度は、安全係数が 3 : 1 となっています。 園芸用途から園芸センターやスポーツクラブ環境まで、このウォーターホースは幅広い用途に対応します。耐久性と品質について徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルを取得しています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 25 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 10m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 10mRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品は、軽作業環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 4代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 24バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 50m曲げ半径 = 200mmRS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水この黄色の柔軟なチューブは、特別に設計された内側のコアにより、水の流れを最適化できます。この PVC チューブの外部シェルは、ヘビーデューティの散水や灌漑に適しており、紫外線、圧搾、摩擦に対する耐性を備えています。 最大圧力が 24 bar で、高圧水が流れてもチューブが損傷しません。このホースは、複数の素材層で構成され、曲げ、ねじれ、牽引からシールドされています。また、柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。ホースにフタル酸を含まないので、動物に有害ではありません。また、安全係数が 3 : 1 となっており、実際に適用される荷重よりも強度が示されます。 この水ホースは、園芸用品店からスポーツクラブまで、さまざまな環境で使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と品質のテストが実施されています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m RS PRORS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5mRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応