カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ParkerTAIYO(161)
  • SMC(61)
  • スリーピース(29)
  • 内外電機(28)
  • イハラサイエンス(27)
  • エスコ(22)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 三菱電機(16)
  • StarTech.com(15)
  • XP POWER(12)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • テラル(10)
  • ニッサン(10)
  • SICK(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-10」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタル入出力 拡張モジュール RS PRO

    デジタル入出力 拡張モジュール

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃基準合致 = CE、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO アナログ電圧計 DC アナログ RS PRO

    RS PRO アナログ電圧計 DC アナログ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 500V dc の範囲であることを意味します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DCディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB A /B:Ethernet RS PRO

    RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB A /B:Ethernet

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタ、 10 / 100 Mbps この RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタを使用すると、 USB ポート経由で 10 / 100 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します さまざまな用途に対応 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、追加のソフトウェアを必要とせずに簡単に使用して設置でき、 USB 2.0 及び 1.1 仕様に準拠して設計 / 製造されているため、 10 / 100 Mbps のネットワーク速度が実現されています IBM 互換 Pentium -233 MHz 以上の PC Faster または Mac Windows 10 、 Win 8 、 Windows 7 、 Mac OS X 10.x に対応しています RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様USB標準 = USB 1.1, USB 2.0ポート数 = 1コネクタ A = USB A x 2コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB 3.0 /B:Ethernet RS PRO

    RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB 3.0 /B:Ethernet

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタです この RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタを導入すると、 USB ポート経由で 10 / 100 / 1000 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します USB 3.0 → 10 / 100 / 1000 の範囲 Mbps ギガビットイーサネット用途 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています USB 3.0 仕様 Windows 10 、 Windows 8 、 Windows 7 に対応しており、 USB 2.0 との後方互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様USB標準 = USB 3.0ポート数 = 1コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
    仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 25バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro オスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは片手で操作でき、オスコネクタと連結できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
    仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式です。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
    仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 40 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 40 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 60 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 60 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 60 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A 入力、 0 → 200 A SC 、 200 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 200 (Scle) A, 200/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 200 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 200/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ミニディスプレイポート -VGA アダプタRS Pro 15 cm Mini オス DisplayPort-メス VGA (白)アダプタは、 20 ピン DP コネクタを備えています。VGA コネクタ又はケーブルを使用する高精細モニタ又はプロジェクターを、 Mini DisplayPort 接続を使用してコンピュータやタブレットに接続します。このコネクタフードは白色 ABS 製で、 Mini DP コネクタを保護するダストキャップと、ケーブルを支持するためにフードの端にストレインリリーフを備えています。このアダプタを使用すれば、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook PRO 、又は MacBook Air に高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を接続できます。特長と利点 400mW アクティブおよび 15mW スタンバイ 自動同期検出 PC からディスプレイへの EDID パススルー 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 スペクトラム拡散による EMI の低減 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポート VGA 信号用、トリプル 10 ビット、 162 MHz ビデオ DAC認定 CE認定 REACH 準拠
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, Mini USB A → Mini USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, Mini USB A → Mini USB B

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB ケーブルRS Pro 1 m USB バージョン 2.0 ミニ A オス - ミニ B オスケーブルは、ベージュの PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB mini A オス - ミニ B オスケーブルは、モバイルデバイスをコンピュータ又はラップトップに接続するために使用します。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形認定 REACH 準拠 CE認定
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = Mini USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHコンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, Micro USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, Micro USB A → Micro USB B

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB ケーブルRS Pro 1.8 m USB バージョン 2.0 マイクロ A オス - マイクロ B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB mini A オス - ミニ B オスケーブルは、モバイルデバイスをコンピュータ又はラップトップに接続するために使用します。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形認定 REACH 準拠 CE認定
    仕様長さ = 2mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USB延長ケーブル RS PRO

    RS PRO USB延長ケーブル

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro CAT5e / CAT6 USB エクステンダ 45 m ケーブル RS Pro では、優れた CAT5e / CAT6 USB 延長ケーブルを提供します。RS Pro のこのエクステンダケーブルは、装置を高品質で接続しながら、すばやく簡単に設置できるように設計されています。優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。USB 接続を 5 メートルの制限を超えて 45 メートルまで延長する Ability を備えています。シンプルな設計で、 USB コネクタを 1 つのデバイスに直接接続します。イーサネットケーブルを接続するために CAT5e / CAT6 コネクタを使用すると、信頼性が高く迅速に接続できます。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Windows 7 、 Windows 8 、 Windows 10 、 MAC OS X 以上での使用に適しています。 特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です CAT5e / CAT6 コネクタ 5 m を超える制限事項で USB 接続を延長するように設計されています 最長 45 m まで延長可能です USB 1.1 → CAT5e / CAT6 接続 ケーブル(黒 Windows XP 、 Windows 7 、 8 、 10 、 MAC OS X 以上での使用に最適 追加のドライバは不要です RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 エクステンダは、 USB の 5 m の制限を超えるように設計されており、必要な場所に電子機器を設置できるスペースと自由度が広がります。エクステンダの便利さと柔軟性により、オフィスやホームワークスペースで広く使用されています。
    仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 45m配線接続CAT5e/CAT6インターフェースUSB 1.1最大延長(m)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, Mini USB A → Mini USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, Mini USB A → Mini USB B

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB ケーブルRS Pro 2 m USB バージョン 2.0 ミニ A オス - ミニ B オスケーブルは、ベージュの PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB ミニ A オス - ミニ B オスケーブルは、モバイルデバイスの接続に使用されます。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形用途ポータブルおよびパームトップデバイス認定 REACH 準拠 CE認定
    仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = ベージュコンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRO

    RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0V ac から 500V ac の入力電圧範囲の測定が可能です。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRO

    RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 250 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRO

    RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V ( AC )から 300V ( AC )の範囲で動作します。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRO

    RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 300 V ac の測定範囲の入力電圧を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0mV → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0A → 300 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 0/300A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/300A For Shunt 75mV
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 20 mA の入力範囲で測定できます。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電圧計は、 0 → 15 V の測定範囲に対応しています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 300 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 0/300A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/300A For Shunt 75mV
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び SC 0 → 10 A の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 0/10A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/10A For Shunt 75mV
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、 0 mA → 1 mA の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 1 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 1 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は、 0 → 15 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 mA の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは磁石、ピボットで吊り下げられたアルミニウム Coil 、ヘアスプリングおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電流計公称範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0 → 30 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 0/30A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/30A For Shunt 75mV
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0mV → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0A → 10 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 0/10A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/10A For Shunt 75mV
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は 0 → 40 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 10 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 mA → 1 mA の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは磁石、ピボットで吊り下げられたアルミニウム Coil 、ヘアスプリングおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電流計公称範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 1 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 1 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
  • RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRO

    RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 500 V ac の測定範囲に対応しています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V → 100 V dc の入力を備えています。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、 4 → 20 mA の入力範囲で測定できます。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 4 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 4 (Input)mA