カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(54)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • LEDIL(4)
  • アクアシステム(3)
  • エスコ(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • TRUSCO(3)
  • アシックス(3)
  • エレコム(2)
  • サンドビック(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 西田製作所(2)
  • カーボーイ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • スバル(2)
  • 大一産業(2)
  • トヨタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp70」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = OTJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒RS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = ORJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光学レシーバジャック. このCLIFF Electronics製の光学レシーバジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されたこのレシーバは、高速信号の受信機能を備え、ノイズや干渉の影響をほとんど受けません。 この光学レシーバジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1671') 805-1671/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバジャックです。 ; 品番< 805-1674') 805-1674/は、ORJ-8シリーズ直角基板実装光学レシーバジャックです。 ; 品番< 805-1683') 805-1683/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバジャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒RS PRO
2,940税込3,234
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = OTJ-5コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。RoHS指令(10物質対応)対応