カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • カシムラ(1)
  • タカチ電機工業(3)
  • アズワン(3)
  • 京セラ(2)
  • HARWIN(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • サンドビック(1)
  • BOURNS(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Ulanzi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr1225」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電池ホルダ 2 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 PCBRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1225 電池に最適で、寸法は 15 mm (直径) 8 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% ガラス充填 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR1225セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 15 x 8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
cr1025特集