カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- サンハヤト(1)
- MAZDA(マツダ)(28)
- 未来工業(16)
- ベン(9)
- エスコ(6)
- KEMET(6)
- 象印マホービン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- TRUSCO(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ニッサン(3)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
- 東京富士商会(3)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「cv22」の検索結果

RS PRO 電解コンデンサ 15000μF
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(25個)7日以内出荷仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 42mm高さ:42mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:2.5Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応