カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(109)
- サンワサプライ(56)
- StarTech.com(49)
- AMPHENOL(30)
- Philips(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- イメージニクス(17)
- シャープ(16)
- 廣杉計器(14)
- omron(オムロン)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ハーティング(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- EPSON(10)
- CVILUX(10)
- エレコム(9)
- ATEN(9)
- コフロック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「d-sub m3」の検索結果

D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極
RS PRO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥919税込¥1,0111個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
SCSI(スカジー)ケーブル 3m
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えているので、効果的なデータ伝送が可能になります。Small Computer System Interface ( SCSI )規格を使用することで、データ転送が迅速かつ容易になります。 接続をすばやく簡単にするために、 SCSI ケーブルアセンブリには蝶ネジ留め具があります。これらにより、接続がしっかりと維持され、緩みや誤脱落が防止されます。ケーブルにしっかりと成形され、コネクタは無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。損傷を防ぐため、ケーブルはグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)で被覆されています。 このような SCSI ケーブルは、通常、 IT ハードウェアの複数のアイテムが接続されている大規模なオフィスやコールセンターなどの環境で使用されています。特長と利点 HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します 長さ 3 m つまみねじ固定具 グレーの被覆 PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
SCSI(スカジー)ケーブル 3m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。 ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。 このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
3m SVGA Male to Male Cable - Flat
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷RS PRO 7仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点で似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため最新のテレビ用の標準ケーブルになっており、オールインワンのケーブルとして最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面又はコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しています。また、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、非常に汎用性が高くなっています。長さ(m)3仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc色黒径(Φmm)素線:0.12長さ(m)3定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
RS PRO シリアルケーブル, 3m
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷仕様コネクタ1 = 15 Pin D-Subコネクタ 2 = 15 Pin D-Subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 3m
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 3m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 3m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クロスケーブル, 3m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 3m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷3mtr IEEE 1284 パラレル D25 M-HP C36 M プリンタケーブル - ベージュD25 オス - ハーフピッチ 36 オスプリンタケーブルで、通常は古いコンピュータやプリンタに使用されます。特長と利点IEEE 1284 プリンタケーブル D25 オス -36 Centronic オス 成形グレー PVC IEE 1284-1994 準拠仕様コネクタ A : D25 M コネクタ B : C36 M 長さ: 10 メートル 色: グレー仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタケーブル 1080p USB 3.1 to VGA
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様USB接続タイプ = USB CRoHS指令(10物質対応)対応
SCSI(スカジー)ケーブル 2m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
SCSI(スカジー)ケーブル 2m
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの 2 メートルのオス SCSI III- メス SCSI III ケーブルは、コンピュータや他のデバイスを物理的に接続するための便利な方法です。オス - メスリードは、データ転送に SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、データ信号を効果的に伝送します。 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ型の留め具が付いているので、接続が簡単で、接続後にリードが緩んだり外れたりするのを防止できます。コネクタは、ケーブルに完全に成形されているだけでなく、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からもシールドされています。さらに、このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースを備えていて、ケーブルを損傷から保護し、最高 +80 ° C の温度で動作できます このケーブルは、品質と性能がテストされたエンジニア向けの RS Pro 製品です。コールセンターやオフィスのコンピュータハードウェアに接続されています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III ケーブル .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
SCSI(スカジー)ケーブル 1m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro 1 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 1 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えており、データ信号を効果的に伝送できます。 SCSI ケーブルアセンブリには、簡単に接続できるように蝶ネジ型の留め具が付いています。また、リードが緩んだり、接続された後は外れたりしなくなります。コネクタはケーブルに完全に成形され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。ケーブルのグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)ジャケットは、ケーブルを損傷から保護し、 +80 ° C の温度に耐えます このケーブルは、最高品質の RS Pro シリーズの一部として、耐久性と一貫性を実現するためにエンジニアによって厳しくテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 1 m .蝶ねじ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷3 メートル HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 3 メートル 色: 青仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか長さ(m)2仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷RS PRO 7仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタコンタクト, メス RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金併用 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 3mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 2A同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5ARoHS指令(10物質対応)対応