カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(21)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(457)
  • KANA(片山チエン)(205)
  • 三木プーリ(164)
  • コノエ(107)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • ParkerTAIYO(50)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • CKD(41)
  • 水本機械製作所(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • オリエンタルモーター(25)
  • 第一機材(21)
  • ATEN(20)
  • 生興(18)
  • エスコ(16)
  • KTC(16)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0045-02」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ RS PRORS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズRS PRO
789税込868
1個
当日出荷
仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅13.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅13.25mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 13.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 18.6kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 23.4kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 15000rpm疲労限度荷重 = 1.83kN
RS PRO イーサネットケーブル, 2m RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2mRS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = DRoHS指令(10物質対応)対応
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅21.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅21.25mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 21.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 57kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 61.8kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 9000rpm疲労限度荷重 = 6.3kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅22.75mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅22.75mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 55mm外径 = 100mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 22.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 106kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 111kNエンドタイプ = オープン速度を制限 = 6700rpm疲労限度荷重 = 12kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅21.75mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅21.75mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 50mm外径 = 90mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 21.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 91.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 93.1kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 6000rpm疲労限度荷重 = 10.4kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅18.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅18.25mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 25mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 18.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 43kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 55.3kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 9500rpm疲労限度荷重 = 4.75kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅24.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅24.25mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 780kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 81.2kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 8000rpm疲労限度荷重 = 8.5kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅17mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅17mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 55mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 17mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 44kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 43.9kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 10000rpm疲労限度荷重 = 4.55kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅22.75mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅22.75mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 35mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 22.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 73.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 88.9kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 7500rpm疲労限度荷重 = 8.3kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅16.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅16.25mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 20mm外径 = 52mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 16.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 32.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 41.9kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 12000rpm疲労限度荷重 = 3.55kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅19.75mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅19.75mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 19.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 68kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 75.8kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 7000rpm疲労限度荷重 = 7.65kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径15mm レース幅14.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径15mm レース幅14.25mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 15mm外径 = 42mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 14.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 20kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 27.7kNエンドタイプ = オープン速度を制限 = 18000rpm疲労限度荷重 = 2.08kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径45mm レース幅20mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径45mm レース幅20mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 45mm外径 = 75mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 20mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 80kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 71.7kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 7000rpm疲労限度荷重 = 8.8kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅19mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅19mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 40mm外径 = 68mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 19mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 71kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 64.7kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 7500rpm疲労限度荷重 = 7.65kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅18mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅18mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 35mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 18mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 54kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 52.3kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 8500rpm疲労限度荷重 = 5.85kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅15mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅15mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 25mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 15mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 32.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 33.2kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 12000rpm疲労限度荷重 = 3.25kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅15mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅15mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 20mm外径 = 42mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 15mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 27kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 29.7kNエンドタイプ = オープン速度を制限 = 16000rpm疲労限度荷重 = 2.65kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅20.75mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅20.75mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 20.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 56kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 69.2kNエンドタイプ = オープン速度を制限 = 10000rpm疲労限度荷重 = 6.4kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅24.75mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅24.75mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 86.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 91.6kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 7000rpm疲労限度荷重 = 9.8kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅20mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅20mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 50mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 20mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 88kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 75.1kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 6300rpm疲労限度荷重 = 9.65kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅18.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅18.25mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 18.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 56kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 63.2kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 8000rpm疲労限度荷重 = 6.1kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅17.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅17.25mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 17.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 44kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 50kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 9000rpm疲労限度荷重 = 4.8kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅16.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅16.25mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 25mm外径 = 52mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 16.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 33.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 38.1kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 11000rpm疲労限度荷重 = 3.45kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅15.25mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅15.25mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 20mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 15.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 28kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 34.1kNエンドタイプ = オープン速度を制限 = 15000rpm疲労限度荷重 = 3kN
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑RS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。2 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PVC保護等級 = IP20、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, ティール RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, ティールRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付きティールケーブルに M12-RJ 54 D コードコネクタが組み込まれていて、柔軟に接続できるようになっています。2 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PUR保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑RS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。2 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67定格電流 = 1.5 AmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, ティール RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, ティールRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付きティールケーブルに M12-RJ 54 D コードコネクタが組み込まれていて、柔軟に接続できるようになっています。2 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PUR保護等級 = IP20、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑RS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外被色 = 緑保護等級 = IP20、IP67定格電圧 = 60 VmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 23.6mm x 2 mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 23.6mm x 2 mmRS PRO
20,980税込23,078
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 23.6mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 45mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 45 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, ティール RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 500mm, ティールRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- イーサネットネットワークケーブルアセンブリ、 0.5 m RS Pro シールド付き M12 イーサネットコネクタケーブルアセンブリシリーズをご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルに M12-RJ45 コネクタが付いており、柔軟に接続できるようになっています。0.5 m の PUR 多重より線ケーブルは、極めて耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-R45 コネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されており、確実にかん合できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガ Ω 以上の絶縁抵抗を備えています 0.5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度環境や紫外線下で露出したり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある場所での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45コーディング = D外側シース材質 = PUR保護等級 = IP67AWGサイズ = 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。5 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = TPE保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。10 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。5 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67定格電流 = 1.5 AmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。10 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = TPE保護等級 = IP20、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。5 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PVC保護等級 = IP20、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。5 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = TPE保護等級 = IP20、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑 RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。10 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PVC保護等級 = IP20、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応