カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(135)
- Canon(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- RIDEZ(ライズ)(23)
- SMC(304)
- Texas Instruments(8)
- TRUSCO(6)
- アズワン(4)
- エスコ(5)
- オリエンタルモーター(12)
- カネミツ(16)
- サンドビック(11)
- テラル(5)
- メディカル・エイド(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- 三菱電機(5)
- 内田洋行(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「db-200」の検索結果

RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
RS PRO 耳栓 使い捨て あり 熱可塑性エラストマ, 200 青
RS PRO¥18,980税込¥20,8781箱(200個)7日以内出荷仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
RS PRO 耳栓 使い捨て あり 熱可塑性エラストマ, 200 青
RS PRO¥21,980税込¥24,1781箱(200個)7日以内出荷仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 20dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり