カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(488)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • EBM PAPST(48)
  • Haier(ハイアール)(31)
  • 日本アンテナ(30)
  • エスコ(29)
  • フエニックス・コンタクト(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ダイヤトレンド(27)
  • マスプロ電工(25)
  • リオン(23)
  • MOXA(23)
  • 三菱電機(21)
  • TDKラムダ(20)
  • AMPHENOL(17)
  • StarTech.com(16)
  • サン電子(14)
  • NETGEAR(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-25」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO シリアルケーブル, 0.5m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 0.5mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
0.5 メートル Paralle/ シリアルケーブル D25M-D25M グレー - フラットリボングレーD25 フラットリボンケーブル上で 50 cm の位置にシリアルケーブルアセンブリ特長と利点仕様コネクタ A : DB25 M コネクタ B : DB25 M 長さ: 0.5 メートル 色: グレー
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 0.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD5010消費電力(W)1.08ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1.5W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1.5WRS PRO
589税込648
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4010消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)RS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)50×50厚さ(mm)10.5入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])4600消費電力(W)0.75最大電流(mA)150ベアリングボール方向カーブ:前方向RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)40×40厚さ(mm)10入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)24.89最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])6000消費電力(W)1.2最大電流(mA)90ベアリングボール仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])3500消費電力(W)1.1最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 磁気ブザー RS PRORS PRO 磁気ブザーRS PRO
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装 RS PRORS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装RS PRO
679税込747
1個
5日以内出荷
RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか?RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 mA の供給電流を引き込み、 → 25 ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点 表面実装 供給電圧範囲は V ac 25 です ac 音のレベル: 75 dB 外付けドライブ 直径 10 mm 高さは 3.1 mm です 動作温度範囲: -20 +70 供給電流: mA 最大周波数 5.2 kHz RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 10mm高さ = 3.1mm寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 5.2kHz供給電流 = 5mA
SCSIケーブル RS PROSCSIケーブルRS PRO
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 圧電ブザー 81dB 表面実装 RS PRORS PRO 圧電ブザー 81dB 表面実装RS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 60mm奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 後方向ベアリングタイプ = ボールRS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 5.52W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 49dBファン回転速度 = 2900rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装 RS PRORS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装RS PRO
729税込802
1個
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 10mm高さ = 3.1mm寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 5.2kHz供給電流 = 5mARS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか.RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 5 mA の供給電流を引き込み、 5 → 25 V ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 5 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.表面実装 .供給電圧範囲は 5 V ac ~ 25 V です V ac .音のレベル: 75 dB .外付けドライブ .直径 10 mm .高さは 3.1 mm です .動作温度範囲: -20 → +70℃ .供給電流: 5 mA .最大周波数 5.2 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 4.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
マルチトーンアラーム RS PRO RS PROマルチトーンアラーム RS PRORS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 9 → 28 V ac/dcIP保護等級 = IP65音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 32本体色 = 白取付方法 = パネル取り付け直径 = 50 mm用途 = サウンダ最小デシベル = 92dB最大デシベル = 100dB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.92W電流 Max = 280mA寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 47dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 91dB スルーホール RS PRORS PRO 圧電ブザー 91dB スルーホールRS PRO
1,950税込2,145
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:9V dc最大供給電圧:12V dcサウンドレベル:91dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:25mm高さ:22.8mm寸法:25 x 22.8mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+65℃最大周波数:3.4kHz最小周波数:2400HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.84W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 92mm奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 41dBファン回転速度 = 3500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.88W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 81dB 表面実装 RS PRORS Pro 圧電ブザー 81dB 表面実装RS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +120℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 16nF角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, シルバー, 黄 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, シルバー, 黄RS PRO
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応