カテゴリ

  • 制御機器(173)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • SMC(753)
  • TRACO POWER(507)
  • XP POWER(167)
  • Panasonic(パナソニック)(156)
  • omron(オムロン)(131)
  • KEMET(124)
  • コーセル(114)
  • 三菱電機(93)
  • マルヤス電業(85)
  • SICK(78)
  • エスコ(76)
  • MURATA(村田製作所)(73)
  • TDKラムダ(72)
  • VISHAY(70)
  • RECOM(63)
  • CKD(57)
  • マスプロ電工(56)
  • EPCOS(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-15」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm RS PRODCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 4.5 → 15 V dcDCモータータイプ = ギア許容入力 = 7 W出力スピード = 7300 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 114 gcm寸法 = 37(直径) x 73.6 mm許容電流値 = 840 mA長さ = 73.6mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 金属35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dBRS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 14mm供給電流 = 30mA直径 = 16mm高さ = 14mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 15V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.4音圧レベル(dB)30.7定格回転速度(min-1[r.p.m])3900消費電力(W)1.7最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色終結タイプリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)17.43最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26定格回転速度(min-1[r.p.m])2500消費電力(W)3.6最大電流(mA)80ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
2,698税込2,968
1個
欠品中
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])3500消費電力(W)1.1最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレンコンデンサ RS Pro 15pF 160V dc RS PROポリスチレンコンデンサ RS Pro 15pF 160V dcRS PRO
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FSC許容差 = ±6.67%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -6.67%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ)RS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)12.45最大風量(m3/min)0.57音圧レベル(dB)20定格回転速度(min-1[r.p.m])2000消費電力(W)1.1最大電流(mA)90ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)27.2取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)50終結タイプリードワイヤ
インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dcRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 60mm電流 Max = 60mA終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 後方向ベアリングタイプ = ボールRS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,E RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,ERS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,DRS PRO
33,980税込37,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,C RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,CRS PRO
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,C RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,CRS PRO
26,980税込29,678
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: C ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,DRS PRO
2,398税込2,638
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc RS PRORS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dcRS PRO
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 青幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRORS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 15mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 15mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 23dBファン回転速度 = 2000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 85mm 1kV dc (速断型) RS PRORS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 85mm 1kV dc (速断型)RS PRO
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 85mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRORS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)RS PRO
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント RS PRORS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウントRS PRO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
実装タイプ = フランジマウント最小供給電圧 = 9V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 15.5mm寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 0.5kHz最小周波数 = 300HzRS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 7.98 W出力スピード = 9869 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS PRO RS PRODCモーター RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro RS PRODCモータコントローラ RS ProRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブロア RS Pro RS PROブロア RS ProRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO DCモータコントローラ RS PRORS PRO DCモータコントローラRS PRO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μFRS PRO
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ RS PRORS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタRS PRO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm RS PROドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応