カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TELEMECANIQUE SENSORS(75)
  • SMC(33)
  • BULGIN(28)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • HIOKI(日置電機)(20)
  • Schutzinger(18)
  • SICK(14)
  • エスコ(13)
  • SIEMENS(11)
  • TRACO POWER(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • ハネウェル(8)
  • KEMET(8)
  • NORGREN(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • Sensata / Cynergy3(6)
  • 小野測器(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-66」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DCモータコントローラ RS PRO

    RS PRO DCモータコントローラ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED RS PRO

    RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED

    RS PRO
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタRS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタは、 ± 2 V → ± 10 V の電圧測定範囲と -20 mA → 20 mA の電流測定範囲を備えています。定格供給電圧は 24 V ac/dc です。深さは 66 mm 、桁高は 14 mm です。この装置は、マイクロコントローラと A/D コンバータをベースにしており、高い精度と装置の簡単な操作が実現されています。円形の計器ボディの 22 mm 断面で、モザイクや信号パネルに簡単に取り付けることができます。特長と利点 4 桁のプログラム可能な投影法 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 装置はボディにある 2 つのボタンで設定および制御される
    仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14 mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA動作原理 = デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 23.1 mm 5.8 mm 13.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PA66 30 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.1 x 5.8 x 13.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 22.9 mm 23 mm 5.7 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 22.9 x 23 x 5.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に対応し、寸法は 28.2 8.2 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C シングルセルおよびマルチセルのバッテリーホルダー用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.2 x 8.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適し、寸法は 27.6 mm 6.6 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト ( )電極 りん青銅 0.6 mm 厚スズめっきニッケルめっき ( )電極 黄銅 0.6 mm 厚スズめっきニッケルめっき 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 27.6 x 6.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO ロードセル RS PRO

    RS PRO ロードセル

    RS PRO
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 圧縮ロードセル RS Pro では RS Pro 圧縮ロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro が設計したもので、スペースが限られたシステムに適合 Ability です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度で、 5 → 200 kg の荷重を信頼性が高く、非常に精密に測定するのに最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります 5 KG から 200 KG までの間、さまざまなタイプのお客様に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮ロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 20kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 20mm奥行き = 12mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃許容差 = C3 精度クラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロードセル RS PRO

    RS PRO ロードセル

    RS PRO
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 圧縮及びテンションロードセル RS Pro では RS Pro の圧縮 / テンションロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro の設計 Ability で、圧縮力と引張力をどちらも測定します。このロードセルは、溶接されたステンレススチール製の頑丈な構造で最高の精度を実現する小型ロードセルとして設計されており、オフ軸負荷の影響を排除又は最小限に抑えることができます。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります KG 1 ~ 500 KG は、さまざまな用途に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 修正許可を使用すると、このセルを完全に溶接できます 水中用途向け 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮セルとテンションロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様力の測定 = 圧縮 , 引張力/負荷測定レンジ = 50kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 25.4mm奥行き = 37mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 25.4 x 37 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 66mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = Rectangularデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 66mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = Rectangular出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 66mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 66mm実装タイプ = 埋込型材質 = ガラス繊維強化プラスチック最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 66mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = Rectangularデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能拡張ボード RS PRO RS PRO

    機能拡張ボード RS PRO

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 多機能接続ベースRS Pro 78 mm 黒色多機能接続ベースは、点滅の安定した照明効果を発揮します。この楕円 LED 信号タワー配線モジュールは、 つの電気コンタクトを備え、最大 つのライトモジュール又は つのライトモジュール及びサウンダモジュールを組み立てることができます。LED モジュールとサウンダモジュールは、この配線モジュールに接続できます。すべてのモジュールは、工具を使用せずに簡単に組み立て 分解することができ、また電源を切断する必要もありません。これらのシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなどを含む幅広い取り付けアクセサリも用意しています。このモジュールでは、点灯及び点滅の光出力を提供します。特長と利点供給電圧は 12/24VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 70 mm エルゴノミックデザイン ドーム: PC ガスケット O リングシリコン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定
    仕様コンポーネントタイプ = 多機能接続ベース多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 78mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能拡張ボード RS PRO RS PRO

    機能拡張ボード RS PRO

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 定常光接続ベースRS Pro 78 mm 黒色多機能接続ベースは、安定した照明効果を発揮します。この楕円 LED 信号タワー配線モジュールは、 つの電気コンタクトを備え、最大 つのライトモジュール又は つのライトモジュール及びサウンダモジュールを組み立てることができます。LED モジュールとサウンダモジュールは、この配線モジュールに接続できます。すべてのモジュールは、工具を使用せずに簡単に組み立て 分解することができ、また電源を切断する必要もありません。これらのシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなどを含む幅広い取り付けアクセサリも用意しています。このモジュールでは、点灯及び点滅の光出力を提供します。特長と利点供給電圧は 12/24VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 70 mm エルゴノミックデザイン ドーム: PC ガスケット O リングシリコン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定
    仕様コンポーネントタイプ = 安定した照明の接続ベース多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 78mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常時点灯ライトエレメント RS PRO RS PRO

    常時点灯ライトエレメント RS PRO

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 70 mm 緑色 LED モジュールは、安定した照明効果を発揮します。信号ソリューションを提供し、制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上するように設計されています。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は接触保護コネクタを介して行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。このシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。追加の LED モジュール又はサウンダモジュールをこのモジュールに接続できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリもあります。このモジュールの光出力は連続 定常です。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 75mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP66等級 CE認定 UL 認定(申請中)
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 緑ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーコンユニット RS PRO RS PRO

    ビーコンユニット RS PRO

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 青色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 青ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm本体色 = 青℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常時点灯ライトエレメント RS PRO RS PRO

    常時点灯ライトエレメント RS PRO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 70 mm クリア定常光モジュールRS Pro のクリア 70 mm LED ライトモジュールは、定常的な落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付けブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = クリアランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常時点灯ライトエレメント RS PRO RS PRO

    常時点灯ライトエレメント RS PRO

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 70 mm 赤色 LED モジュールは、安定した照明効果を発揮します。信号ソリューションを提供し、制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上するように設計されています。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は接触保護コネクタを介して行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。このシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。追加の LED モジュール又はサウンダモジュールをこのモジュールに接続できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリもあります。このモジュールの光出力は連続 定常です。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 75mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP66等級 CE認定 UL 認定(申請中)
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 赤ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常時点灯ライトエレメント RS PRO RS PRO

    常時点灯ライトエレメント RS PRO

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 70 mm 黄色 LED モジュールは、安定した照明効果を発揮します。信号ソリューションを提供し、制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上するように設計されています。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は接触保護コネクタを介して行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。このシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。追加の LED モジュール又はサウンダモジュールをこのモジュールに接続できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリもあります。このモジュールの光出力は連続 定常です。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 75mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP66等級 CE認定
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 黄ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーコンユニット RS PRO RS PRO

    ビーコンユニット RS PRO

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 緑ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーコンユニット RS PRO RS PRO

    ビーコンユニット RS PRO

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 赤色ライトモジュールは、点灯及び点滅の光効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 赤ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーコンユニット RS PRO RS PRO

    ビーコンユニット RS PRO

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm アンバーライトモジュールは、点灯及び点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
    仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = アンバーランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCサーボモータ RS PRO RS PRO

    DCサーボモータ RS PRO

    RS PRO
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc RS PRO

    RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 停止電流タイプ = AC , DC高さ = 200mmベース直径 = 68mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc RS PRO

    RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 停止電流タイプ = AC , DC高さ = 193mmベース直径 = 100mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc RS PRO

    RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様発光色 = 赤/緑/オレンジバルブタイプ = LED灯光効果 = 停止電流タイプ = AC , DC高さ = 228mmベース直径 = 100mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc RS PRO

    RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 組み立て済み LED 信号タワーですRS Pro 50 mm アンバー グリーン レッド組み立て済み LED 信号タワーは、点灯及び点滅の照明効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション機器向けの信号ソリューションを提供します。これにより、あらゆる信号ニーズに対応する安全性、生産性、迅速な取り付け、 Rapid Installation などの機能を利用できます。配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。電気接続には IP20 接触保護コネクタを使用し、総合的に安全な電気接触を実現します。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です ランプ付属 ボディ素材は PC です 高さ: 237mm ベース径: 48mm 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級 CEI60068-2-6 船舶
    仕様発光色 = 赤/緑/オレンジバルブタイプ = LED灯光効果 = 点滅 , 停止多機能 = あり電流タイプ = AC , DC高さ = 237mmベース直径 = 48mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc RS PRO

    RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 組み立て済みの楕円形 LED シグナルRS Pro の緑色 赤色組み立て済みの楕円形 LED 信号タワーは、点灯と点滅の照明効果を発揮します。さまざまな種類の制御 オートメーション機器向けの信号ソリューションを提供します。これにより、あらゆる信号ニーズに対応する安全性、生産性、迅速な取り付け、 Rapid Installation などの機能を利用できます。配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。 追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。電気接続には IP20 接触保護コネクタを使用し、総合的に安全な電気接触を実現します。特長と利点供給電圧範囲は 12V 24VAC/DC です ランプ付属 ボディ素材は PC です 高さ: 193mm ベース径: 100mm O リングシリコンガスケット 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 プロセスの自動化認定 CE認定 IP66等級 CEI60068-2-6 船舶
    仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 停止多機能 = あり電流タイプ = AC , DC高さ = 193mmベース直径 = 100mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc RS PRO

    RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色 赤色マルチ効果ライトタワーは、安定した照明効果を発揮します。制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上することで信号ソリューションを提供するように設計されています。この組み立て済みの配線済み信号タワーは、迅速な設置と、あらゆる信号ニーズに対応する Rapid Installation ソリューションを実現します。配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。すべてのモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。電気接続は、接続ボードを通じて行われます。接続モジュールの内部スロットに挿入することで、総合的な安全性のために電気的接触が形成されます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 48mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 多機能タワー 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
    仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 点滅 , 停止多機能 = あり電流タイプ = AC , DC高さ = 190mmベース直径 = 48mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED信号灯 LED灯白 24 V dc RS PRO

    RS PRO LED信号灯 LED灯白 24 V dc

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、白 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色白、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc RS PRO

    RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Max+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED信号灯 LED灯アンバー 24 V dc RS PRO

    RS PRO LED信号灯 LED灯アンバー 24 V dc

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、アンバー 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色アンバー、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED信号灯 LED灯緑 24 V dc RS PRO

    RS PRO LED信号灯 LED灯緑 24 V dc

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360 ° の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro の LED 信号灯は堅牢なユニットです M12 コネクタとを使用して簡単に設置できます 2 極ケーブルと安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です この信号灯には、 EPDM O リングガスケットが内蔵されています 長寿命で、ハウジングの IP 等級が向上しています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 警告灯又は Visual Alarm としての使用に最適です 潜在的な危険性を示す緊急事態又は一般的な安全対策用です 注意してください サイズ: 70 mm (直径) x 73 mm (高さ) 動作温度: -30 ° C → +50 ° C LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。主な用途: 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、 1 回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もう 1 つの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応