カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
- 制御機器(202)
- バイク純正部品(87)
- 作業工具(82)
- 防災用品(37)
- 切削工具(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自動車純正部品(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 研磨材(16)
- 電気材料(15)
- 建材・エクステリア(15)
- メカニカル部品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 住設機器(10)
- バイク部品(9)
- 厨房用品(9)
- 保管用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 建築金物(7)
- 作業服(7)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 溶接用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- 安全保護具(4)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 介護用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 塗料(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(258)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- 潤工社(81)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- UNION(ユニオン)(37)
- RS PRO(27)
- SIEMENS(22)
- LIAN LI(16)
- サンドビック(15)
- INAX(LIXIL)(13)
- TRUSCO(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- KEMET(12)
- サンポール(10)
- ParkerTAIYO(9)
- 神保電器(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- リンナイ(8)
- EPCOS(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「uf-1」の検索結果

UFパルチェ1 嵌合蓋AP
シーピー化成¥999税込¥1,0991袋(50点)5日以内出荷ガラスのような透明感を実現した『クリアエッジ』嵌合蓋です。※本体は別売り。材質APET寸法(mm)80×80×29質量(g)3
和菓子容器 UFパルチェ1 黒本体 シーピー化成
シーピー化成¥829税込¥9121袋(50点)5日以内出荷洋菓子・和菓子から冷惣菜まで汎用性高くお使いいただける容器です。ガラスのような透明感を実現した『クリアエッジ』嵌合蓋で、食材を美しく魅せることが出来ます。和菓子1個用。蓋は別売り。材質UF寸法(mm)82×82×11質量(g)3
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
日本航空電子工業 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.2mm 2列 MX34024UF1
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクトピッチ(mm)2.2極数24シリーズMX34定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻(10m)ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
エアフィルター 1UF-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
ケンマロンソフトパット
FUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
ユニバーサルビットソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
低反発ウレタンスポンジ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラック
Flash Forge¥5,398税込¥5,9381個当日出荷材質TPU色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.75
アルミウインド スクリーン
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シングルガスバーナーの風よけに。材質アルミニウム合金寸法(mm)(約)幅398×高さ240質量(g)170収納時寸法(mm)(約)83×240×厚さ20
小物ケース 3WAY装着
中林製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷大きめスマホ対応/ショルダーベルト装着対応用途作業時の小物入れに材質本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振○上下角度調整○
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスファン
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7電源(V)14.4/18スイッチ風速切替:4段階羽根枚数7羽根(Φmm)300AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100風量調整強/中/弱/微弱タイマー設定1時間/2時間/4時間
ステンレスソフトハンマー
オーエッチ工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。種類樹脂ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン主な用途打ち込み作業
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質TPU色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
...