カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(300)
  • KEMET(75)
  • VISHAY(52)
  • MURATA(村田製作所)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • KYOCERA AVX(20)
  • 京セラ(19)
  • CKD(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(16)
  • ParkerTAIYO(15)
  • NSK(日本精工)(10)
  • AVX(10)
  • ホンダ(8)
  • スバル(7)
  • グーリング(6)
  • ネグロス電工(6)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc31」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 赤外線式温度計 RS PRO

    RS PRO 赤外線式温度計

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3300μF

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 6800μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 6800μF

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS PRO 電子ロック 電気錠 RS PRO

    RS PRO 電子ロック 電気錠

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ロックタイプ = 電気錠。ACまたはDC操作 = AC, DC。奥行き(深さ) = 31 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 159mm。電源電圧 = 12V ac/dc。幅 = 25mm。。フェイル時ロックドアストライカー、12 V dc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc310バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc310バール

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac 、 インチ BSP インレット、 90 o ダブル DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
    仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。
    仕様最大冷却電力 = 31W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マザーボード RS PRO

    RS PRO マザーボード

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 68μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 68μF

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きRS Pro エアクイックコネクトカップリング黄銅を使用すると、チューブ、パイプ、ホースを接合できます。高流量性能と、歯科用機器などの最小限の圧力損失に依存する産業用途で使用されています。 このシリーズ 23 カップリングはねじ接続です。G 標準の 1/4 インチねじサイズで、 CEJN 310 、 Dynaquip DC3 、 ISO 6150B 、 Rectus 23 / 24 、及び US MIL C4109 に準拠しています。クイックコネクト機能により高速結合が実現され、シングルシャットオフ機能は標準タイプの C9000 ISO P6 シリーズに対応しています。 ニッケルめっき黄銅製で、カップルのボディとスリーブは耐腐食性を備え、保護性能が向上しています。オイル、水、ガソリンなどの液体の汚染を防止するニトリルゴムシールを備えています。カップリングは -20 → +100 ° C で、最大動作圧力は 35 bar です。特長と利点.空圧式クイックコネクトオス型カップリング .メーカーシリーズ 3 . G 標準の 1/4 インチねじサイズ . -20 ° C ~ +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニッケルめっきスチールスリーブ . CEJN 310 、 Dynaquip DC3 、 ISO 6150B 、 Rectus 23 & 24 、 US MIL C4109 規格に準拠した接続により、安全性と品質を実現しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 2630Arms誘電正接 = 12%
  • RS PRO 補助接点, 4, 4 A ac、10 A dc RS PRO

    RS PRO 補助接点, 4, 4 A ac、10 A dc

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 3NO / 1NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO-AC31コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 4極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 1000μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 1000μF, ,63V dc

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000h漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 9%
  • RS PRO コンデンサ 1000μF, 40 V dc (50V) RS PRO

    RS PRO コンデンサ 1000μF, 40 V dc (50V)

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 40 V dc (50V)実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 930mA誘電正接 = 0.15%
  • RS PRO コンデンサ 2200μF, 40 V dc (50V) RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2200μF, 40 V dc (50V)

    RS PRO
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 40 V dc (50V)実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 1550mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータコントローラ RS Pro RS PRO

    DCモータコントローラ RS Pro

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = 自立式長さ = 26mm幅 = 31mm深さ = 18mm寸法 = 34 x 27 x 18 mmMotor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ31×55