カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Hirschmann Test & Measurement(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 京セラ(4)
- ネグロス電工(4)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
- HOBUT(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ITT CANNON(3)
- TRACO POWER(3)
- CREE(3)
- Sifam Tinsley(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc51」の検索結果

DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応